GREENLEE Hydrauliska slagnycklar

Lämplig för bultning, fästanordningsdrivning och höghastighetsborrning. Har en dubbelhammare slagmekanism för att leverera hög prestanda och tillförlitlighet. Ge ett maximalt luftflöde på 10 gpm med ljudstyrka upp till 85 dB. Klarar tryck upp till 2500 psi

Filter

GREENLEE -

Impulsnycklar

Greenlee hydrauliska slagnycklar är lämpliga för höghastighetsborrning, indrivning av fästelement och bultning i metallbearbetning, bilindustri och tillverkningsanläggningar. Dessa slagnycklar har dubbla hammarslagmekanismer för överföring av högt vridmoment och superspole för att snabbt växla mellan slutet och öppet centrum hydraulsystem. De har välbalanserad design med pistoltyp, värmeisolerat handtag för användarkomfort och integrerade knappar för att växla mellan framåt- och bakåtrotation.

StilModellChuckstorlekMax. TryckMax. VridmomentMin. VridmomentPris (ex moms)
AH8508-1V7/16 hex.2500 psi400 fot.lb.80 fot.lb.26 529 SEK
BH8508-17 / 16 "2,500 psi400ft.-lb @ 8gpm400ft.-lb @ 8gpm23 358 SEK
GREENLEE -

Hydraulisk slagnyckel, 7/16 tums chuckstorlek, 500 ft-lb vid 8 gpm

ModellArtikelPris (ex moms)
HW1CJ2NFN25 610 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?