GARDNER BENDER Hydraulisk rörbockare

Använd elektriska eller luftaktiverade pumpar för att skapa släta och skrynkliga böjningar upp till 21 tum på runda och fyrkantiga rör, slangar och ledningar

Filter

GARDNER BENDER -

Hydrauliska rörbockare

StilModellBöj RadiusFunktion MaterialStorleksområdePris (ex moms)
AB316S3-5/16 to 9-1/2"Förmåga att böja med en sko för armbågar, förmåga att producera svep där flera böjningssteg är nödvändiga, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1/2 "till 2"47 691 SEK
BB316SPE22J3-5/16 to 9-1/2"Förmåga att böja med en sko för armbågar, förmåga att producera svep där flera böjningssteg är nödvändiga, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1/2 "till 2"77 059 SEK
CB308SPE22J5-13 / 16 till 20 "Kombination med ett skott / svepstiv böjning, förmåga att böja en skov för armbågar, förmåga att producera svepböjningar där flera böjningssteg är nödvändiga, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1 "till 4"109 180 SEK
DB308S5-13 / 16 till 20 "Kombination med ett skott / svepstiv böjning, förmåga att böja en skov för armbågar, förmåga att producera svepböjningar där flera böjningssteg är nödvändiga, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparEMT, IMC, styvt stål eller aluminium1 "till 4"73 323 SEK
EB308SPH805-13 / 16 till 20 "Kombination med ett skott / svepstiv böjning, förmåga att böja en skov för armbågar, förmåga att producera svepböjningar där flera böjningssteg är nödvändiga, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1 "till 4"78 408 SEK
DB306SPE22J7-1 / 4 till 20 "Svep- / segmentrörsböjare, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1-1 / 4 "till 4"141 639 SEK
FB359SP208J7-1 / 4 till 20 "Förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumpar, 5 "svepkombinationStyv stål och aluminium1-1 / 4 "till 4"-
RFQ
GB340S7-1 / 4 till 20 "Förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1-1 / 4 "till 4"207 950 SEK
DB306SPH807-1 / 4 till 20 "Svep- / segmentrörsböjare, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1-1 / 4 "till 4"100 763 SEK
DB306S7-1 / 4 till 20 "Svep- / segmentrörsböjare, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1-1 / 4 "till 4"147 851 SEK
HB340SPH807-1 / 4 till 20 "Förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1-1 / 4 "till 4"215 663 SEK
IB359S7-1 / 4 till 20 "Förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumpar, 5 "svepkombinationStyv stål och aluminium1-1 / 4 "till 4"-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?