SANDVIK COROMANT Indexerbara slutverk

Inkluderar parallellogram, fyrkantiga och rektangelformade borrskär, ändkvarnar och fräsar. Indexerade borrskär accepterar borrkronor enkelt och ger enkel spänning med verktyg. Finns i varianter av PVD, MTCVD och obelagd beläggning

Filter

SANDVIK COROMANT -

Vändbara fyrkantsfräsar

StilModellArtikelPris (ex moms)
AA490-032M32-08MKylvätska2 586 SEK
BRA216F-10O13S-038pinnfräs1 726 SEK
SANDVIK COROMANT -

Indexerbara ansiktsfräsar

StilModellArtikelPris (ex moms)
AA345-051R19-13MFacemill Cutter10 408 SEK
BA419-076R25-14MVerktygshållare4 344 SEK
SANDVIK COROMANT -

Utbytbara borrspetsar, stålkropp, skruvklämma

Sandvik CoroDrill 870-seriens borrspetsar är designade för hög penetration och kvalitetshål. Dessa enheter erbjuder utbytbar spetsbyte för maximal håltagningsprestanda med en räckvidd på 12 till 20.90 mm. De kommer vidare med ny skäreggsgeometri för att tillåta låga skärkrafter, borrräfflade design för bra spånkontroll och hög precision mellan borrkroppen och spetsen för ökad verktygsstabilitet. Utvalda modeller har flerskiktad TiAIN (Titanium Aluminium Nitride) belagd yta för förbättrad kantlinjeflisning och minskad restspänning, samt erbjuder slitstyrka mot slitage och flanker. Välj från en mängd av dessa borrspetsar, tillgängliga i skärstorlekar på 0.440 till 1.049 tum.

StilModellANSI-nummerInfoga storlekPris (ex moms)
A870-1110-8-MM 2234870-1110-8-MM 22340.437 "1 699 SEK
A870-1350-13-MM 2234870-1350-13-MM 22340.531 "1 322 SEK
A870-1400-14-MM 2234870-1400-14-MM 22340.551 "481 SEK
A870-1420-14-MM 2234870-1420-14-MM 22340.559 "516 SEK
A870-1429-14-MM 2234870-1429-14-MM 22340.562 "1 988 SEK
SANDVIK COROMANT -

Indexerbar skärborr 1.049 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
870-2600-26LX125-3AH2RCV3 142 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?