DAYTON 55HE57 Industriell bärbar avfuktare, 210 Cfm Max. Luftflöde, 115VAC, 5.6A | CH6KHH

DAYTON 55HE57 Industriell bärbar avfuktare, 210 Cfm Max. Luftflöde, 115VAC, 5.6A

Finns i lager
Artikel: CH6KHH Modell: 55HE57

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 925 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvfuktare
Amps5.6A
ByggPlåt
Kontroll typKnappsats
Täckningsområde753 kvadratfot
AvfrostningstypAutomat
Frekvens60 Hz
Slanglängd20 ft.
Bostäder färgGrå
HusfinishPulverlackat
Husets materialStål
Max. Luftflöde210 cfm
NEMA-betyg5
Ljudnivå59.7 dB vid 3.28 fot.
Antal hjul2
Driftstemp. Räckvidd41 till 95 grader F
Övergripande djup24 "
Totala höjden43 3 / 8 "
Total bredd22 7 / 8 "
Nätsladdslängd10 ft.
Laddning av kylmedel24.3 oz
KöldmedietypR-410A
Spänning115V AC
GarantiNej
Wattal820W
Hjuldiameter10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 61.2
URSPRUNGSLANDKina

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 55HE57 Industriell bärbar avfuktare, 210 Cfm Max. Luftflöde, 115VAC, 5.6A
23 925 kr /enhet