Infraröda termometrar

Filter

Infraröda termometrar är lämpliga för att mäta yttemperaturen utan att faktiskt röra föremålet. De har inbyggda laserpekare med displayer för snabb mätning vid en...Läs mer

KLEIN TOOLS -

Infraröd termometer, -40 grader till 1202 grader, justering 0.10 till 1.00, dubbel

ModellArtikelPris (ex moms)
IR10CR7ETM1 884 SEK
RAYTEK -

Infraröd termometer, LCD-skärm, Single Dot Laser Siktare

ModellArtikelPris (ex moms)
RAYMT4UCH6RHJ2 223 SEK
REED INSTRUMENTS -

Infraröd termometer, laserpekare, NIST-certifierad, 500 grader. C

ModellArtikelPris (ex moms)
R2002-NISTCD4CYJ3 113 SEK
REED INSTRUMENTS -

Infraröd termometer, laserpekare, NIST-certifierad, 280 grader. C

ModellArtikelPris (ex moms)
R2001-NISTCD4CYG2 793 SEK
TRACEABLE -

Ir termometer -27 till 428f 1 tum @ 1 tum fokus

ModellArtikelPris (ex moms)
4480AF4YRL1 022 SEK
EXTECH -

Mini Ir Therm -4to630 F 1 In @ 8 tums fokus

ModellArtikelPris (ex moms)
IR400AF2RBE904 SEK
REED INSTRUMENTS -

Infraröd termometer, Professional, 30: 1, -32/800 Deg. C, Nist Cert

ModellArtikelPris (ex moms)
R2320-NISTCD7AAW4 131 SEK
Se detaljer
REED INSTRUMENTS -

Infraröd termometer, Dual Laser Video, NSIT-certifierad, 2200 grader. C

ModellArtikelPris (ex moms)
R2020-NISTCD4CYQ10 927 SEK
Se detaljer
REED INSTRUMENTS -

Infraröd termometer, kompakt, 12: 1, -32/400 grader. C, Nist Cert

ModellArtikelPris (ex moms)
R2300-NISTCD7AAR2 772 SEK
Se detaljer
Cementex USA -

infraröd termometer

ModellArtikelPris (ex moms)
CP-2121.37CJ4AXE6 791 SEK
Se detaljer
12

Vanliga frågor

Hur rengör man infraröda termometrar?

  • Se till att mätaren är avstängd innan du rengör den med en fräsch torr, luddfri trasa.
  • Undvik att använda kemikalier eller starka rengöringsmedel. Se till att hålla sensorlinsen ren.
  • Ren tryckluft kan vid behov ta bort lösa partiklar från linsen.
  • En ömtålig trasa eller bomullstuss fuktad med vatten eller alkohol för att rengöra linserna. Före användning måste linsen vara torr.

Var är en infraröd termometer mest exakt på levande varelser?

Handleden är den mest lämpliga platsen för att göra en temperaturavläsning.

Vad är emissiviteten hos infraröda termometrar?

  • En ytas förmåga att utstråla termisk energi mäts genom dess emissivitet.
  • Olika yttyper (metaller, murverk, trä) utstrålar värme med varierande effektivitet. Som ett resultat har dessa material olika emissivitetskoefficienter för att erhålla exakta avläsningar från infraröda termometrar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?