SHEL LAB Laboratoriumugnar och ugnar

Filter

SHEL LAB -

Grundläggande digitala ugnar

StilModellAntal hyllorUtvändiga måttTemp. NoggrannhetVolymPris (ex moms)
ASMO14-2337X34X47+/- 3.0 grader C @ 150 grader C13.7 cu. ft.100 828 SEK
BSMO28-2637.5x24.75x78.25+/- 3.5 grader C vid 150 grader C27.5 cu. ft.127 907 SEK
RFQ
SHEL LAB -

Ugnsvakuum

StilModellAntal hyllorUtvändiga måttStrömförsörjningTemp. NoggrannhetTemp. RäckviddVolymPris (ex moms)
ASVAC1E215.5 x 19 x 22.5 "115V+/- 9 grader C vid 120 grader CAmb. +15 grader C till 210 grader C0.6 cu. ft.40 653 SEK
BSVAC13X x 17 22.3 23.5120v 60 hz+/- 3.5% av börvärdetAmb. +10 grader till 240 grader C.0.6 cu. ft.86 121 SEK
CSVAC43X x 26.5 35 32.5120v 60 hz+/- 3.5% av börvärdetAmb. +10 grader till 240 grader C.4.5 cu. ft.208 991 SEK
CSVAC23X x 20.5 28.2 26.25120v 60 hz+/- 3.5% av börvärdetAmb. +10 grader till 240 grader C.1.7 cu. ft.111 020 SEK
StilModellStrömförsörjningTemp. RäckviddPris (ex moms)
ASVAC2E115VAmb. +15 grader C till 210 grader C49 112 SEK
ASVAC2E-2240VOmgivning + 15 ° C till 210 grader C.54 345 SEK
StilModellKapacitetÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddTemp. NoggrannhetWattPris (ex moms)
ASMO3327 "35.5 "28.6 "+/- 2.0 grader C vid 150 grader C200053 275 SEK
ASMO54.927.5 "40 "30.5 "+/- 2.5 grader C vid 150 grader C220062 975 SEK
SHEL LAB -

Vakuumugn 0.6 Kubikfot 220v

ModellArtikelPris (ex moms)
SVAC1E-2AC8BHK46 708 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?