TY-RAP Lug -kompressionskontakter

1- / 2-håls komprimeringskontakter utformade för att skapa en anslutning mellan enheter och elektriska kablar för att möjliggöra oavbruten passage av elektrisk ström. Tillverkad av koppar eller aluminium och finns i raka och vinklade tunnvarianter

Filter

TY-RAP -

Kompression Lug Awg Färgkod

StilModellBreddKabelstorlekKabelstorlek kodFärg kodDie kodHålcentrum till slutLängdStud storlekPris (ex moms)
A60103 TB0.6 "8 AWG8 AWGBlå240.44 "156 "5 / 16 "121 SEK
B60104 TB0.6 "8 AWG8 AWGBlå240.44 "1.6 "3 / 8 "80 SEK
C60106 TB0.47 "6 AWG6 AWGGrå290.22 "1.52 "# 10"147 SEK
D60108 TB0.63 "6 AWG6 AWGGrå290.44 "1.83 "5 / 16 "111 SEK
D601220.75 "1 AWG1 AWGGold450.34 "2.3 "1 / 4 "213 SEK
D601230.75 "1 AWG1 AWGGold450.44 "2.39 "5 / 16 "196 SEK
C601200.88 "2 AWG2 AWGRosa420.69 "2.25 "1 / 2 "112 SEK
C601260.88 "1 AWG1 AWGGold450.69 "2.89 "1 / 2 "312 SEK
D601280.88 "1/0 AWG1/0 AWGTan500.34 "2.36 "1 / 4 "242 SEK
D601350.97 "2/0 AWG2/0 AWGOliv540.44 "2.64 "5 / 16 "309 SEK
D601340.97 "2/0 AWG2/0 AWGOliv540.34 "2.48 "1 / 4 "252 SEK
D601401.06 "3/0 AWG3/0 AWGRubin600.34 "2.58 "1 / 4 "352 SEK
D601411.06 "3/0 AWG3/0 AWGRubin600.44 "2.83 "5 / 16 "176 SEK
D601471.21 "4/0 AWG4/0 AWGWhite660.38 "3.53 "5 / 16 "251 SEK
TY-RAP -

Kompressionskläder

StilModellPiplängdKabelstorlekFärg kodDie kodLängdKikhålBreddPris (ex moms)
A54819BELång300 kcmilWhite665.04 "Nej1.25 "1 241 SEK
B54218Kort500 kcmilBrun873.96 "Ja1.61 "912 SEK
TY-RAP -

Tvåhåls komprimeringskontakter

StilModellStud storlekPiplängdKabelstorlekBreddFärg kodDie kodHålcentrum till slutLängdPris (ex moms)
A256-30695-10491 / 2 "Kort2 AWG0.75 "Brun330.313 "3.75 "349 SEK
B54821BE3 / 8 "Lång400 kcmil1.41 "Blå760.375 "4.43 "576 SEK
TY-RAP -

Kompression Lug 3/0 Awg L 2.35 tum Orange

ModellArtikelPris (ex moms)
54165-TBAG9TAK361 SEK
TY-RAP -

Kompressionstapp 2-3 Awg Färgkod Brun

ModellArtikelPris (ex moms)
54933BEAG9TAP181 SEK
TY-RAP -

Kompressionslugg Lång 250 Kcm Gul

ModellArtikelPris (ex moms)
54913BEAG9TAL503 SEK
TY-RAP -

Compression Lug 2/0 Awg L 1.93 tum Svart

ModellArtikelPris (ex moms)
54110AG9TAG279 SEK
TY-RAP -

Compress Lug 1/0 Awg Längd 1.83 tum Rosa

ModellArtikelPris (ex moms)
54153-TBAG9TAJ303 SEK
TY-RAP -

Kompressionslugg Lång 500 Kcm L4.2 tum Brun

ModellArtikelPris (ex moms)
54918BEAG9TAN672 SEK
TY-RAP -

Kompressionstapp 4/0 Awg L 2.18 tum Lila

ModellArtikelPris (ex moms)
54112AG9TAH307 SEK
TY-RAP -

Kompressionslugg Lång 350 Kcm L3.6 tum Röd

ModellArtikelPris (ex moms)
54915BEAG9TAM605 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?