LITTLE GIANT PUMPS Verktygspumpar

UR-listade kylvätskepumpar som används i förångningskylare, laboratorier och olika applikationer för vattenöverföring. Har en korrosionsbeständig motoraxel i ett stycke i stål med fuktsäkra lindningar och ett flamsäkert hölje

Filter

LITTLE GIANT PUMPS -

Förångande kylpump

StilModellCFMGPM för vatten @ 5 ft. av HeadHPSpänningPris (ex moms)
A5400055000-75003.51/701151 249 SEK
A5400155000-75003.51/702301 429 SEK
A5410057500-15,0006.11/501151 424 SEK
A5410157500-15,0006.11/502301 742 SEK
LITTLE GIANT PUMPS -

Kylvätskepumpar i CP -serien, 9 tum höjd

Little Giant CP-seriens kylvätskepumpar är lämpliga för att recirkulera en kylvätska/vätska i systemet för att överföra värme (genererad som en biprodukt) bort från motorn och förhindra skador på motorkomponenter. Dessa enheter har en koncentrisk fläktkyld motor för exakt kylning (upp till 21000 CFM), överdimensionerade hylslager för ljudlös drift, nätinloppsfilterskärm för att förhindra att skräp tränger in, lätt att rengöra avtagbar bottenplatta, fuktsäkra lindningar och brandbeständiga plasthus. De levereras med galvaniserade stålfästen för korrosionsbeständighet och sidomonteringskonfiguration och finns i 115 och 230V spänningsklasser.

StilModellAmpsSpänningPris (ex moms)
A5420150.62301 732 SEK
A5420051.21151 654 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?