ENERPAC Stöd för underhållsarbete

Enerpac underhållsarbetsstöd är utformade för att klämma fast fixturer för att hålla ett arbetsstycke i ett säkert läge. De är idealiska för testoperationer, bearbetningscentra och monteringslinjer. Dessa stöd är installerade direkt under klämmekanismen eller genom hela fixturen och har en maximal stödkraft på 5000 lb.

Filter

ENERPAC -

Arbetsstöd

StilModellDimension EDimension ADimension BDimension FDimension H1Dimension H2Dimension MDimension U1Pris (ex moms)
AWSM710.591 "3"2.62 "0.51 "--0.95 "-6 442 SEK
BWFT710.591 "3.53 "3.13 "0.51 "--1.34 "-7 796 SEK
CWFM710.591 "3.02 "2.63 "0.51 "--0.95 "-6 767 SEK
DWST710.591 "3.51 "3.13 "0.51 "--1.34 "-7 183 SEK
EWFL1110.629 "3.93 "3.54 "0.49 "0.56 "0.7 "-1.62 "6 827 SEK
FWSL1110.629 "3.36 "2.98 "0.49 "0.44 "0.39 "-1.62 "5 974 SEK
GWFL2211.496 "4.13 "3.72 "1"0.55 "0.52 "-2.19 "11 759 SEK
HWSL2211.496 "3.91 "3.53 "1"0.48 "0.4 "-2.19 "11 045 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?