HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Manuella motorströmställare och startmotorer

Filter

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Manuell motoromkopplare, växla operatör

Hubbell Wiring Device-Kellems manuella motorströmställare används i fläktar, pumpar, transportörer och elektriska maskiner för att ge On / Off-kontroll av en- och trefas växelströmsmotorer. De har härdad kroppskonstruktion för motståndskraft mot ljusbågsspårning och för att motstå temperaturer från -40 till 75 grader C. De är integrerade med valfria sidofingerskydd för säkerhet och finns i 30, 40, 50, 60 & 85A nuvarande betyg.
Raptor Supplies erbjuder också manuella motorströmställare ger ytmonteringskontroll för enkel användning.

StilModellArtikelHP @ 3 fas - 230VFörstärkare ACStrömHP @ 3 fas - 240VHP @ 3 fas - 480VLängdMax. HPPris (ex moms)
AHBL13R23DBifogad kopplingsbrytare7.530Den 307.5155.42 "202 725 SEK
BHBL13R22DBifogad kopplingsbrytare-30Den 30--5.42 "151 851 SEK
CHBL7882DManuell motoromkopplare-85Den 85---202 663 SEK
DHBL1379DManuell motoromkopplare7.530Den 307.5-4.52 "153 138 SEK
EHBL7810DManuell motoromkopplare-30Den 30---202 236 SEK
FHBL7852DManuell motoromkopplare-50Den 50---151 974 SEK
GHBL1372DManuell motoromkopplare-30Den 30--4.52 "201 526 SEK
CHBL7883DManuell motoromkopplare1085Den 851025-403 226 SEK
HHBL7853DManuell motoromkopplare7.550Den 507.5--252 778 SEK
IHBL7843DManuell motoromkopplare7.540Den 407.5--203 206 SEK
JHBL7863DManuell motoromkopplare1060Den 6010--303 613 SEK
KHBL1389DManuell motoromkopplare7.530Den 307.5154.52 "202 929 SEK
LHBL7862DManuell motoromkopplare-60Den 60---203 002 SEK
IHBL7842DManuell motoromkopplare-40Den 40---151 889 SEK
KHBL1392DManuell motoromkopplare-30Den 30--4.52 "151 341 SEK
MHBL7832DManuell motoromkopplare-30Den 30---151 079 SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Manuell motoromkopplare, med hölje, 2-polig, 30 A, 600 VAC, aluminium

ModellArtikelPris (ex moms)
HBL13R92DBC7QWP1 282 SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Manuell motoromkopplare, 30 A, 600 VAC, 2-polig

ModellArtikelPris (ex moms)
HBL7832DSBC9GLB726 SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Manuell motoromkopplare, 30 A, 600 VAC, 3-polig

ModellArtikelPris (ex moms)
HBL7810DSBC8HUN1 439 SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Manuell motoromkopplare, 60 A, 600 V, 2 pol

ModellArtikelPris (ex moms)
HBL7862FWDBD3UYU2 001 SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Manuell motoromkopplare, 60 A, 600 V, 3 pol

ModellArtikelPris (ex moms)
HBL7863FWDBD2ZFU2 468 SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Manuell motoromkopplare, med hölje, 3-polig, 30 A, 600 VAC, aluminium

ModellArtikelPris (ex moms)
HBL13R89DBC8ALN2 276 SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Manuell motoromkopplare, 30 A, 600 V, 2 pol

ModellArtikelPris (ex moms)
HBL7832DXCE6TQA-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?