DWYER INSTRUMENTS Mikromanometrar

Dwyer Instruments mikromanometrar är utformade för att mäta extremt små tryckdifferenser mellan två nivåer i en rörenhet. De har dubbla tryckkuddar på frontpanelen för att styra On / Off-funktionerna, en automatisk nollanläggning för snabb kalibrering. Dessa mikromanometrar har ett kraftigt aluminiumfodral för skydd mot skador under transport och finns i -20 till 20 tum WC, 0 till 1.00 tum WC, 0 till 10 psi, 0 till 10.00 tum WC och 0 till 100 psi tryckintervall på Raptor Supplies.

Filter

DWYER INSTRUMENTS -

Lufthastighetssatser

Dwyer Instruments lufthastighetssatser består av en manometer som är utformad för att mäta positiva, negativa och differenstryck av naturgaser och luft i pannor och HVAC -utrustning. De kan också användas för att övervaka lufthastigheten när de används med ett Dwyer pitotrör och en AV -kalkylator. Dessa differentialmanometrar i 475-serien har dubbla tryckkuddar på frontpanelen för att styra funktionerna ON/OFF, Auto-Zero och tryckenhet. De är vidare integrerade med ett robust men lätt aluminiumhölje för skydd mot oavsiktliga droppar och slag och en stor, lättläst LCD-skärm för förbättrad övervakning i dåliga eller ljusa förhållanden. Välj bland ett brett utbud av dessa lufthastighetssatser, tillgängliga i 5 & 10 psi tryckvärdesalternativ på Raptor Supplies.

StilModellArtikelMax. TryckPris (ex moms)
A475-0-FM-AVAir Velocity Kit5 psig10 260 SEK
A475-0T-FM-AVAir Velocity Kit Teleskop5 psig13 930 SEK
A475-2-FM-AVHandhållen digital manometer10 psig9 118 SEK
A475-1-FM-AVHandhållen Digital Manometer Kit10 psig10 402 SEK
StilModellMax. TryckUpplösningPris (ex moms)
A475-1-FM10 psig0.01" wc8 112 SEK
A475-2-FM10 psig0.01" wc4 145 SEK
A475-3-FM30 psig0.1" wc4 263 SEK
StilModellAnslutningstypMax. TryckPris (ex moms)
A477AV-000taggtråd5 psig6 384 SEK
A477AV-2taggtråd10 psig4 147 SEK
A477AV-4taggtråd30 psig4 147 SEK
A477AV-0taggtråd5 psig5 975 SEK
A477AV-00taggtråd5 psig5 682 SEK
A477AV-1taggtråd10 psig6 099 SEK
A477AV-3taggtråd30 psig4 159 SEK
A477AV-5taggtråd60 psig4 159 SEK
A477AV-6taggtråd60 psig4 180 SEK
A477AV-7kompression150 psig4 196 SEK
A477AV-8kompression200 psig4 147 SEK
DWYER INSTRUMENTS -

Digital manometer, -20 till 20 tum WC

ModellArtikelPris (ex moms)
476A-0AB2GZV4 282 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?