Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS 477AV-6 Handhållen Digital Manometer, Digital, 30 PSI Range | AH8QNG 38XU50

DWYER INSTRUMENTS 477AV-6 handhållen digital manometer, digital, 30 PSI-intervall

Finns i lager
Artikel: AH8QNG Modell: 477AV-6Korsreferens: 38XU50
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
4 115 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhållen digital manometer
Noggrannhet-/+ 0.5 % full skala
Batterityp9V alkaliskt batteri
Anslutningstyptaggtråd
DatalagringJa
Visa siffror4-siffror
Typ av bildskärmDisplay
Husets materialAluminium
Max. Tryck60 psig
Driftsområde0 till 30 psi
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 140 grader. F
Lagringstemperatur Räckvidd-4 grader. till 176 grader. F
TypDigital

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3765
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckPris
DWYER INSTRUMENTS 477AV-0 Handhållen Digital Manometer, Digital, 10 tums WC | AH8QMY 38XU42 477AV-0taggtråd5 psig5 624 kr
DWYER INSTRUMENTS 477AV-00 Handhållen Digital Manometer, Digital, 4-tums WC | AH8QMZ 38XU43 477AV-00taggtråd5 psig5 682 kr
DWYER INSTRUMENTS 477AV-000 Handhållen Digital Manometer, Digital, 0 till 1 tums WC | AH8QNA 38XU44 477AV-000taggtråd5 psig6 268 kr
DWYER INSTRUMENTS 477AV-1 Handhållen Digital Manometer, Digital, 20 tums WC | AH8QNB 38XU45 477AV-1taggtråd10 psig5 988 kr
DWYER INSTRUMENTS 477AV-2 Handhållen Digital Manometer, Digital, 40 tums WC | AH8QNC 38XU46 477AV-2taggtråd10 psig4 052 kr
DWYER INSTRUMENTS 477AV-3 Handhållen Digital Manometer, Digital, 200 tums WC | AH8QND 38XU47 477AV-3taggtråd30 psig4 091 kr
DWYER INSTRUMENTS 477AV-4 Handhållen Digital Manometer, Digital, 10 PSI Range | AH8QNE 38XU48 477AV-4taggtråd30 psig4 052 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 477AV-6 handhållen digital manometer, digital, 30 PSI-intervall
4 115 kr /enhet