JONARD Momentnycklar för mikrometer

Filter

JONARD -

Momentnyckel för mikrometer

StilModellPrimärt skalområdeNoggrannhetDrivstorlekRotationVisuella / hörbara indikatorerHandleHead TypMaterialPris (ex moms)
ATWAF-716200 till 20 tum. - lb.+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 till 100% av full skala7 / 16 "CW / CCWHörbart klickErgonomiskt kuddgreppÖppet slut, fulltHögkolhaltigt stål547 SEK
BTWAS-716200 till 20 tum. - lb.+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 till 100% av full skala7 / 16 "CW / CCWHörbart klickErgonomiskt kuddgreppÖppet slut, hastighetHögkolhaltigt stål553 SEK
ATWAF-716300 till 30 tum. - lb.+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 till 100% av full skala7 / 16 "CW / CCWHörbart klickErgonomiskt kuddgreppÖppet slut, fulltHögkolhaltigt stål493 SEK
CTWAS-7163030 tum .-lb.+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 till 100% av full skala7 / 16 "CW / CCWHörbart klickErgonomiskt kuddgreppÖppet slut, hastighetHögkolhaltigt stål572 SEK
DTWAF-7164040 tum .-lb.+ /-4%7 / 16 "CW / CCWHörbart klickErgonomiskt kuddgreppÖppet slut, fulltStål594 SEK
ETWSW-4040 tum .-lb.+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 till 100% av full skala3 / 8 "90 graderKlickaPlastSnurraStål och plast, åtdragningsmoment Kabelskärmskontaktdon och andra jordanslutningar1 037 SEK
JONARD -

Mikrometernyckel med fast huvud

StilModellDrivstorlekPris (ex moms)
ATWAF-12201 / 2 "800 SEK
BTWAF-916209 / 16 "734 SEK
CTWAF-916309 / 16 "757 SEK
JONARD -

Momentnyckel 7/16 tum 180 grader.

ModellArtikelPris (ex moms)
TWAFST-71630AG4UZM842 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?