Gjutna fallbrytare

Filter

SQUARE D -

Gjuten brytare, 200kAIC vid 480V, 600A, 3 pol

ModellArtikelPris (ex moms)
LRL36600U31XCE6HGN113 114 SEK
EATON -

Dvärgbrytare, strömbegränsande, 1A, 240 VAC/48 VDC, 1-polig, B-kurva

ModellArtikelPris (ex moms)
FAZ-B1-1-NA-L-SPCV6NDT418 SEK
Se detaljer
EATON -

Miniature Circuit Breaker, Current-Limiting, 1.5A, 240 VAC/ 96 VDC, 2-Pole, C Curve

ModellArtikelPris (ex moms)
FAZ-C1P5-2-NA-LCV6NGF857 SEK
Se detaljer
EATON -

Dvärgbrytare, strömbegränsande, 13A, 240 VAC/48 VDC, 1-polig, B-kurva

ModellArtikelPris (ex moms)
FAZ-B13-1-NA-L-SPCV6NDV418 SEK
Se detaljer
EATON -

Miniature Circuit Breaker, Current-Limiting, 1.5A, 480Y/ 277 VAC/ 96 VDC, 3-Pole, C Curve

ModellArtikelPris (ex moms)
FAZ-C1P5-3-NACV6NGG1 860 SEK
Se detaljer
EATON -

Miniature Circuit Breaker, Current-Limiting, 1.5A, 240 VAC/ 96 VDC, 3-Pole, C Curve

ModellArtikelPris (ex moms)
FAZ-C1P5-3-NA-LCV6NGH1 296 SEK
Se detaljer
EATON -

Dvärgbrytare, strömbegränsande, 15A, 277 VAC/48 VDC, 1-polig, B-kurva

ModellArtikelPris (ex moms)
FAZ-B15-1-NA-SPCV6NDY595 SEK
Se detaljer
EATON -

Miniature Circuit Breaker, Current-Limiting, 2A, 240 VAC/ 48 VDC, 1-Pole, C Curve

ModellArtikelPris (ex moms)
FAZ-C2-1-NA-L-SPCV6NGK418 SEK
Se detaljer
EATON -

Dvärgbrytare, strömbegränsande, 16A, 277 VAC/48 VDC, 1-polig, B-kurva

ModellArtikelPris (ex moms)
FAZ-B16-1-NA-SPCV6NEA595 SEK
Se detaljer
EATON -

Miniature Circuit Breaker, Current-Limiting, 30A, 240 VAC/ 48 VDC, 1-Pole, C Curve

ModellArtikelPris (ex moms)
FAZ-C30-1-NA-L-SPCV6NGM418 SEK
Se detaljer
1...4445

Gjutna fallbrytare

Gjutna brytare är utformade för att förhindra flödet av felaktiga strömförsörjningar till känslig elektrisk utrustning som kan orsaka överbelastning och kortslutning. Med nuvarande värden upp till 1600A är dessa enheter idealiska för isoleringsapplikationer i stora solcellssystem. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa MCCB från märken som FIKON, Kvadrat D, Eaton, General Electric och Siemens. Ruta D brytare är utrustade med en termomagnetisk utlösningsenhet som omedelbart öppnas under felaktiga strömmar och kan tillhandahålla både tidsfördröjda och momentana strömbegränsande funktioner. Dessa enheter har en I-linjekonfiguration i ON-änden för att underlätta bussanslutningar i panelboards och klackar i OFF-änden för kabelanslutning. General Electric gjutna brytare har en programmerbar elektronisk utlösningsenhet som accentuerar växeln när strömmen överstiger det förutbestämda värdet. Dessa brytare är utrustade med terminaler med skruv-på-typ för enkel installation i backmatningsapplikationer. De finns i 2 och 3-poliga alternativ med en maximal spänning på 600VAC på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?