DICKSON Icke-elektriska egenskaper Dataloggare

Används för att kontinuerligt övervaka temperatur, fuktighet och tryck; har ett ljud / visuellt larm, digital display, utbytbar sensor och flashminne för rapportanalys

Filter

DICKSON -

Tryckdataloggare

StilModelltryck~~POS=TRUNCTidsintervallAnslutningsstorlekNoggrannhetDiameterPris (ex moms)
APR1250 till 100 psi1 sek. Till 24 timmar.1/4 tum NPT med 1.1 tum hex+ /-1%3.5 "8 851 SEK
APR3250 till 300 psi1 sek. Till 24 timmar.1/4 tum NPT med 1.1 tum hex+ /-1%3.5 "8 851 SEK
APR3500 till 300 psi1 sek. Till 24 timmar.1/4 tum NPT med 5/8 tum hex+ /-1%2"6 383 SEK
APR5250 till 500 psi1 sek. Till 24 timmar.1/4 tum NPT med 1.1 tum hex+ /-1%3.5 "10 157 SEK
DICKSON -

Kompakt datalogger, LCD-skärm, 0 till 131 grader. F Driftområde

ModellArtikelPris (ex moms)
DBLCH6NWM2 148 SEK
DICKSON -

Visa Logger

ModellArtikelPris (ex moms)
DSBCP3RXL3 319 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?