A | 5YJD6 | (5) Var och en av SFS 8 (1/2 "flänsstorlek), SFS 12 (3/4" flänsstorlek), SFS 16 (1 "flänsstorlek), SFS 20 (1-1 / 4" flänsstorlek), SFS 24 (1-1 / 2 "flänsstorlek), SFS 32 (2" flänsstorlek), SFS 40 (2-1 / 2 "flänsstorlek) | Plastlåda med lockdiagram | Svart och gult | -65 grader till 200 grader F. | Yttre lager 95 och innerlager 57 | - | uretan | 35 | 2 991 SEK | |
B | 1RGY3 | 1.5 mm C / S (20) 5 mm, (15) 13 mm, (10) 16 mm; 1.6 mm C / S (20) Var och en av 2.2 mm, 3.1 mm, 4.1 mm, 7.1 mm, (15) 9.1 mm, 10.1 mm, 13.1 mm; 2mm C / S (20) Var och en av 4mm, 6mm, (15) 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, (10) 14mm, 16mm, 19mm, 20mm; 2.4 mm C / S (15) Var och en av 4.3 mm, 5.3 mm, 5.6 mm, 7.6 | Plastlåda med lockdiagram | Svart | -40 grader till 250 grader F. | 70 Shore A | Medium hård | Buna N | 500 | 629 SEK | |
C | 1RGY7 | 1.5 mm C / S (20) Var och en av 5 mm, (15) 13 mm, (10) 16 mm; 1.6 mm C / S (20) Var och en av 2.2 mm, 3.1 mm, 4.1 mm, 7.1 mm, (15) Vardera av 9.1 mm, 10.1 mm, 13.1 mm; 2.0 mm C / S (20) Vart 4mm, 6mm, (15) Vart 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, (10) Vardera 14mm, 16mm, 19mm, 20mm; 2.4 mm C / S (1 | Plastlåda med lockdiagram | Svart | -15 grader till 400 grader F. | 75 Shore A | Hård | Viton (R) | 500 | 2 703 SEK | |
D | 1RGX9 | 1.9 mm C / S (25) 2.8 mm, (20) Var och en av 3.8 mm, 4.8 mm, 5.8 mm, (15) 6.8 mm, 7.8 mm, 8.8 mm, 9.8 mm; 2.4mm C / S (15) 9.8mm, 10.8mm, 11mm, (12) Var och en av 11.8mm, 12.8mm, 13.8mm, 14.8mm, 15.8mm, (8) Var och en av 17.8mm, 19.8mm, 20.8mm, 21.8 mm; 3.1 mm C / S (7) Var och en av 23.7 mm, 24 m | Plastlåda med lockdiagram | Svart | -40 grader till 250 grader F. | 70 Shore A | Medium hård | Buna N | 380 | 710 SEK | |
E | 1RGY2 | 2 mm C/S (16) Vardera 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm; 2.5 mm C/S (13) Var och en av 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm; 3 mm C/S (12) Var och en av 20 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm, 27 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 33 mm, 35 mm, 36 mm, 38 mm, (11) 9 mm, | Plastlåda med lockdiagram | Svart | -30 grader till 250 grader F. | 90 Shore A | Väldigt hårt | Buna N | 385 | 1 248 SEK | |
F | 1RGY1 | 2mm C / S (16) Var och en av 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm; 2.5 mm C / S (13) Var och en av 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm; 3mm C / S (12) Var och en av 20mm, 22mm, 24mm, 25mm, 27mm, 28mm, 30mm, 32mm, 33mm, 35mm, 36mm, 38mm, (11) 19mm; 4mm C / S (9) Var och en av 38mm, 41m | Plastlåda med lockdiagram | Svart | -40 grader till 250 grader F. | 70 Shore A | Medium hård | Buna N | 385 | 620 SEK | |
G | 1RGY4 | AS568A Dash nr (10) Vart 006 till 012, 110 till 114, (5) Vart 115 till 116, 210 till 215, (2) Vart 216 till 222, 325 till 327 | Plastlåda med lockdiagram | Svart | -15 grader till 400 grader F. | 75 Shore A | Hård | Viton (R) | 180 | 2 934 SEK | |
H | 1RGY5 | AS568A Dash No. (10) Vardera 210 till 216, (7) Vart 025 till 031, (5) Vart 032 till 043, 125 till 142, 217 till 229, 325 till 328, 901 till 914, 916, 918 , 920, 924, 928, 932, (4) vardera av 339, 329 (3) vardera av 143 till 146, 230 till 232, (2) vardera av 044 till 046, 147 till | Plastlåda med lockdiagram | Svart | -15 grader till 400 grader F. | 75 Shore A | Hård | Viton (R) | 1110 | 16 126 SEK | |
I | 5YJD5 | AS568A Dash nr. (10) Var och en av 210, 214, 219, 222, 225, 228, 232 | Plastlåda med lockdiagram | Svart | -25 grader till 250 grader F. | 90 Shore A | Väldigt hårt | Buna N | 70 | 588 SEK | |
J | 1RGX8 | AS568A Dash nr. (12) Var och en av 905 till 910, (10) Var och en av 901 till 904, 911 till 914, 916, 918, 920, 924, 928, 932 | Plastlåda med lockdiagram | Svart | -30 grader till 250 grader F. | 90 Shore A | Väldigt hårt | Buna N | 212 | 648 SEK | |
J | 1RGY6 | AS568A Dash nr. (12) Var och en av 905 till 910, (10) Var och en av 901 till 904, 911 till 914, 916, 918, 920, 924, 928, 932 | Plastlåda med lockdiagram | Svart | -15 grader till 400 grader F. | 90 Shore A | Väldigt hårt | Viton (R) | 212 | 2 623 SEK | |
K | 1RHA1 | AS568A Dash No. (15) Vart 005 till 012, (10) Vart 013 till 018, 110 till 116, (5) Vart 117 till 121, 210 till 219 | Plastlåda med lockdiagram | White | -100 grader till 500 grader F. | 55 Shore D | Väldigt hårt | PTFE | 325 | 3 300 SEK | |
L | 2NRY8 | AS568A Dash nr (20) 007, (15) Vardera av 010, 011, (10) Vardera av 012 till 014, 016, 110 till 113, 115, 116, 212, (8) Vardera om 120, 210, 211, 214 | Plastlåda | Svart | -40 grader till 250 grader F. | 70 Shore A | Medium hård | Buna N | 192 | 371 SEK | |
H | 1RGX7 | AS568A Dash nr. (20) Vart 001 till 016, (15) Vart 110 till 116, (10) Vart 017 till 024, 117 till 124, 210 till 216, (7) Vart 025 till 031, (5 ) Var och en av 032 till 043, 125 till 142, 217 till 229, 325 till 328, 901 till 914, 916, 918, 920, 924, 928, 932, (4) Var och en av 32 | Plastlåda med lockdiagram och utdragbara lådor | Svart | -40 grader till 250 grader F. | 70 Shore A | Medium hård | Buna N | 1110 | 4 885 SEK | |
M | 1RGX6 | AS568A Dash nr (20) Vart 006 till 012, (13) Vart 110 till 116, (10) Vart 210 till 222, (7) Vart 325 till 327 | Plastlåda med lockdiagram | Svart | -40 grader till 250 grader F. | 70 Shore A | Medium hård | Buna N | 382 | 559 SEK | |
N | 3CWA1 | AS568A Dash nr. (20) Vart 008, 010 till 014, (15) Vart 015, 017, 111, 116, (10) Vart och ett av 118, 211 | Plastlåda med lockdiagram | Grön | -40 grader till 300 grader F. | 70 Shore A | Medium hård | Mycket mättad nitril (HNBR) | 200 | 966 SEK | |
O | 5JKC2 | AS568A Dash nr (25) Vart 001 till 012, 106 till 112, (10) Vart 013 till 030, 113 till 124, (5) Vart 031 till 038, 125 till 136, 207 till 230, 314 till 329 , (2) Var och en av 039 till 050, 137 till 163, 231 till 262, 330 till 355, 425 till 429 | Grå stålskåp 60 "H x 20-5 / 8" B x 16-1 / 4 "D, med 12 utdragbara brickor | Svart | -15 grader till 400 grader F. | 75 Shore A | Hård | Viton (R) | 1324 | 152 938 SEK | |
O | 5JKC1 | AS568A Dash nr. (25) Var och en av 001 till 012, 106 till 112, (10) Var och en av 013 till 030, 113 till 124, 204 till 206, (5) Vart och ett av 031 till 038, 125 till 136, 207 till 230 , 314 till 329, (2) Var och en av 039 till 050, 137 till 163, 231 till 262, 330 till 355, 425 till 429 | Grå stålskåp 60 "H x 20-5 / 8" B x 16-1 / 4 "D, med 12 utdragbara brickor | Svart | -40 grader till 250 grader F. | 70 Shore A | Medium hård | Buna N | 1324 | 92 469 SEK | |
P | 3CWA4 | AS568A Dash nr (25) Vart 005 till 011, (15) Vart 012, 110, (10) Vart 013 till 018, 111 till 116, 210, 211, (7) Vart 117 till 121, 212 till 219 | Plastlåda med lockdiagram | Svart | -40 grader till 250 grader F. | 70 Shore A | Medium hård | Buna N | 436 | 711 SEK | |
Q | 3CVZ8 | AS568A Dash nr (25) Vart 005 till 011, (15) Vart 012, 110, (10) Vart 013 till 018, 111 till 116, 210, 211, (7) Vart 117 till 121, 212 till 219 | Plastlåda med lockdiagram | Red | -65 grader till 450 grader F. | 70 Shore A | Medium hård | Silikon | 436 | 927 SEK | |
P | 3CWA5 | AS568A Dash nr (25) Vart 005 till 011, (15) Vart 012, 110, (10) Vart 013 till 018, 111 till 116, 210, 211, (7) Vart 117 till 121, 212 till 219 | Plastlåda med lockdiagram | Svart | -40 grader till 250 grader F. | 90 Shore A | Väldigt hårt | Buna N | 436 | 903 SEK | |
R | 3CWA3 | AS568A Dash nr (25) Vart 005 till 011, (15) Vart 012, 110, (10) Vart 013 till 018, 111 till 116, 210, 211, (7) Vart 117 till 121, 212 till 219 | Plastlåda med lockdiagram | Svart | -15 grader till 400 grader F. | 75 Shore A | Hård | Viton (R) | 436 | 2 640 SEK | |
S | 1RGZ2 | AS568A Dash nr (32) Vart 006 till 012, (12) Vart 110 till 116, (9) Vart 210 till 222, (6) Vart 325 till 330 | Plastlåda med lockdiagram | Svart | -15 grader till 400 grader F. | 75 Shore A | Hård | Viton (R) | 461 | 8 174 SEK | |
T | 1RGZ3 | AS568A Dash nr (32) Vart 006 till 012, (12) Vart 110 till 116, (9) Vart 210 till 222, (6) Vart 325 till 334 | Plastlåda med lockdiagram | Svart | -40 grader till 250 grader F. | 70 Shore A | Medium hård | Buna N | 485 | 2 640 SEK | |
U | 1RGY8 | AS568A Dash nr. (35) Vardera från 010 till 011, (25) Vart av 012, 110, (15) 111, (10) Vardera av 112 till 116, (8) 211, (7) 212 | Plastlåda med lockdiagram | Svart | -65° till 300° F | 70 Shore A | Medium hård | EPDM | 200 | 293 SEK | |