Hängande kontrollstationer

Filter

Hängande kontrollstationer är lämpliga för att fjärrstyra industriella maskiner eller utrustning. De inkluderar en kabel som kan hängas upp i taket eller monteras på en vägg och en...Läs mer

VESTIL -

Hängande handkontroll

ModellArtikelPris (ex moms)
99-522-047CJ2ZPA2 970 SEK
MORSE DRUM -

Hänglåda med 2 knappar utan sladd

ModellArtikelPris (ex moms)
3240-pCD9ANX3 761 SEK
CPI -

Vattentät hängbrytarknapp

ModellArtikelPris (ex moms)
K1005-509AE3JBE1 974 SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Hängande kontrollstation, åtta knappar, 250 VAC, gul

ModellArtikelPris (ex moms)
PBS82CE6TUD22 520 SEK
Se detaljer
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Hängande kontrollstation, sex knappar, 250 VAC, gul

ModellArtikelPris (ex moms)
PBS6CE6TUA16 089 SEK
Se detaljer
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Hängande kontrollstation, fyrknapp, 250 VAC, gul

ModellArtikelPris (ex moms)
PBS4CE6TTY13 391 SEK
Se detaljer
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Hängande kontrollstation, två knappar, 250 VAC, svart

ModellArtikelPris (ex moms)
PBS2CE6TTW9 997 SEK
Se detaljer
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Hängande kontrollstation, åtta knappar, 250 VAC, gul

ModellArtikelPris (ex moms)
PBS8CE6TUC18 849 SEK
Se detaljer
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Hängande kontrollstation, sex knappar, 250 VAC, gul

ModellArtikelPris (ex moms)
PBS62CE6TUB19 013 SEK
Se detaljer
12

Hängande kontrollstationer

Hängande kontrollstationer är utformade för att styra och kontrollera industriella maskiner och system, vilket minskar behovet av mänsklig intervention. Raptor Supplies erbjuder en rad hängande kontrollstationer från märken som CPI, Dayton, Hubbell, KH Industries, Schneider Electric, Square D och Vestil. Tryckknapp hängande stationer från KH Industries har stötdämpande och vibrationsbeständig konstruktion och ett kraftigt ABS-hölje för att säkerställa problemfri drift. Dessa kontrollstationer är NEMA 4 & 4X klassade för motståndskraft mot korrosion och har en tvådelad design som ger enkel ledning. Ruta D hängstationer har en ergonomisk design med konturerat grepp, vilket gör dem lätta att hålla i ena handen. Dessa stationer finns i en kraftig termoplasthölje med självsläckande brandfarlighet för att ge maximal säkerhet. Dessa hängande kontrollstationer finns i 1, 2, 4, 6 och 8 operatörsmodeller på Raptor Supplies.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan momentana och bibehållna åtgärdsknappar?

  • En kortvarig åtgärdsknapp återgår till sitt ursprungliga tillstånd när den släpps. Detta betyder att om den tillfälliga knappen trycks in, kommer maskinen den är ansluten att aktiveras så länge operatören håller knappen intryckt.
  • När det gäller den bibehållna åtgärdsknappen förblir omkopplaren i på/av-läget tills den trycks tillbaka igen för att ändra kontakternas tillstånd.
  • Till exempel, i en kranapplikation, kan en momentan åtgärdsknapp användas för att styra rörelsen i en viss riktning, medan en bibehållen strömbrytare skulle användas för att styra kranens upp/nedrörelse.

Vad är syftet med en mekanisk förregling?

En mekanisk förregling hjälper till att fysiskt ansluta till en annan enhet för att förhindra oavsiktliga åtgärder.

Kan jag använda hängande kontrollstationer i riskområden?

Vissa hängande kontrollstationer är speciellt utformade för användning i farliga miljöer, såsom explosionssäkra stationer. Se därför till att hängstationen är lämplig för den avsedda applikationen och miljön.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?