RIDGID Rörnycklar

Raka, offset-, ap- och ändnycklar med justerbara käftar för att greppa rören ordentligt. Används för att vrida gängade rör och rördelar vid montering eller demontering

Filter

RIDGID rörnycklar är handverktyg som är fördelaktiga för att vända rör och dra åt / lossa gängade röranslutningar med hjälp av rundgängade kopplingar. Dessa skiftnycklar används av rörmokare inom rörlednings- och byggindustrin.
RIDGID -

Rörnycklar

StilModellPris (ex moms)
AS-210 436 SEK
BE-6533 SEK
CS-6A20 619 SEK
DS-8A29 969 SEK
ES-4A15 237 SEK
BE-9243 147 SEK
BE-12817 SEK
RIDGID -

Rak rörnyckel

Ridgid raka rörnycklar är utformade för att vrida gängade rör- och rörbeslag för åtdragning eller lossning av VVS-enheter. De har ett robust segjärnhus och I-balkhandtag för en förbättrad hävstång. Dessa rörnycklar är också utrustade med en justerbar, helt flytande smidd krokback med självrenande gängor och en utbytbar fjäderenhet. De finns i 10, 18, 24 och 36 tum alternativ.
Vi erbjuder även varumärken ändrörnycklar perfekt för arbete i begränsade utrymmen eller nära en vägg.

StilModellHantera materialArtikelKäftkapacitetKäftmaterialKäftypTotal längdPris (ex moms)
A31115AluminiumRak rörnyckel6"Härdat stålStandard med full flytande krok48 "7 920 SEK
B12693AluminiumRak rörnyckel3/8 till 2 "Härdat stålV-formad, fjäderbelastad14 "1 381 SEK
C31090AluminiumRak rörnyckel1 1 / 2 "StålSågtandad10 "859 SEK
D47057AluminiumRak rörnyckel2"Härdat stålStandard med full flytande krok12 "1 066 SEK
E31095AluminiumRak rörnyckel2"StålSågtandad14 "1 100 SEK
B12698AluminiumRak rörnyckel1/2 till 3 "Härdat stålV-formad, fjäderbelastad18 "1 778 SEK
E31100AluminiumRak rörnyckel2.5 "StålSågtandad18 "1 398 SEK
E31105AluminiumRak rörnyckel3"StålSågtandad24 "2 226 SEK
E31110AluminiumRak rörnyckel5"StålSågtandad36 "4 125 SEK
F10358GjutjärnRapidGrip rörnyckel3/8 till 2 "Härdat stålV-formad, fjäderbelastad14 "978 SEK
G31395GjutjärnRak rörnyckel1.5 "Härdat stålStandard med full flytande krok10 "761 SEK
H31020GjutjärnRak rörnyckel2"StålSågtandad14 "701 SEK
H31025GjutjärnRak rörnyckel2.5 "StålSågtandad18 "1 065 SEK
H31000GjutjärnRak rörnyckel3 / 4 "Legerat stålSågtandad6"493 SEK
H31045GjutjärnRak rörnyckel8"StålSågtandad60 "7 991 SEK
H31010GjutjärnRak rörnyckel1.5 "StålSågtandad10 "576 SEK
H31035GjutjärnRak rörnyckel5"StålSågtandad36 "3 537 SEK
H31040GjutjärnRak rörnyckel6"StålSågtandad48 "5 477 SEK
H31030GjutjärnRak rörnyckel3"StålSågtandad24 "1 641 SEK
I31005GjutjärnRak rörnyckel1"Legerat stålSågtandad8"547 SEK
F10348GjutjärnSnabb rörnyckel3/8 To 1-1/2"Härdat stålV-formad, fjäderbelastad10 "894 SEK
H31015GjutjärnRak rörnyckel2"StålSågtandad12 "647 SEK
RIDGID -

Skiftnyckel för offsetrör

StilModellHantera materialArtikelKäftkapacitetKäftmaterialKäftypTotal längdPris (ex moms)
A31120AluminiumSkiftnyckel för offsetrör2"Härdat stålStandard, parallell att hantera med smal krok14 "1 618 SEK
A31130AluminiumSkiftnyckel för offsetrör3"Härdat stålStandard, parallell att hantera med smal krok24 "3 293 SEK
B31125AluminiumSkiftnyckel för offsetrör2.5 "Härdat stålStandard, smal krok18 "2 175 SEK
C31305GjutjärnHexnyckel i offset1 1/8" till 2 5/8"Legerat stålHex, smal, tandlös9.5 "792 SEK
RIDGID -

Avsluta rörnyckeln

RIDGID ändrörnycklar används för att gripa, vrida och dra åt gängade rör och rörbeslag för installation eller borttagning. De har stål / smidda stålbackar med öppningskapacitet upp till 3 tum och handtag av aluminium / gjutjärn för mindre armspänning. Dessa skiftnycklar är idealiska för jobb i kompakta utrymmen och överliggande applikationer. De uppfyller Federal Specification GGG-N65IE, typ II, klass A-standarder och finns i längder från 10 till 24 tum.
Raptor Supplies erbjuder också offset rörnycklar med käftkapaciteter från 1-1 / 8 till 3 tum.

StilModellHantera materialKäftkapacitetKäftmaterialKäftypTotal längdTether kapabelPris (ex moms)
A90107Aluminium1.5 "StålStandard med full flytande krok10 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 051 SEK
B90117Aluminium2"Härdat stålStandard med full flytande krok14 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 402 SEK
B90122Aluminium2.5 "Härdat stålStandard med full flytande krok18 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 715 SEK
C31070Gjutjärn2"Härdat stålStandard14 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)913 SEK
C31075Gjutjärn2.5 "Härdat stålStandard18 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 350 SEK
D89445Gjutjärn3"StålSågtandad24 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)2 807 SEK
RIDGID -

Rak spindelnyckel, slät tandlös käft, 12 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)
31400AE3TRN969 SEK

Funktioner

  • RIDGID-rörtångarna har ett robust hölje av segjärn som står för deras robusta design.
  • De har ett I-beam-handtag för att motstå högintensiva vibrationer.
  • De är utrustade med självrengörande gängor för att främja låg stilleståndstid.
  • RIDGID ändrörsnycklar är lämpliga för rördragning längs en vägg, i trånga utrymmen eller i täta parallella linjer.
  • RIDGID offset rörtång har en käftöppning parallellt med handtaget och ett smalare krokhuvud för enklare åtkomst till små utrymmen.
  • Dessa rörtångar finns också i aluminiumkonstruktion för att uppvisa lätta egenskaper och ge enkla manövrer.

Arbetsmekanism

  • Fäst rörtången på arbetsstycket.
  • Ta en lämplig arbetsställning.
  • Håll ett mellanrum mellan krokbackens skaft och arbetsstycket.
  • Justera krokpositionen genom att vrida muttern.
  • Applicera kraft i den rotationsriktning som krävs.

Vanliga frågor

Är dessa skiftnycklar kompatibla med koppling?

RIDGID-rörnycklar kan tjudras med lämplig tjudrautrustning.

Vilken storlek rör kan offsetnycklar hantera?

RIDGID producerar en rad offsetnycklar med varierande käftkapacitet som kan hantera rör med diametrar från 1/8 till 3 tum.

Vilken mekanism är bättre för skiftnyckeldrift, tryck eller dra?

Att dra i en skiftnyckel ger dig mer kontroll i oförutsedda situationer än att trycka på den.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?