DAYTON Bränsleöverföringspump


Filter
Lager typ: Boll , Arbetscykel: 30 minuter. På, 30 min. Av , Husmaterial: Aluminium , Tryckområde: 10 psi
StilModellTotala höjdenFörstärkare ACGPMTotal längdTotal breddNätsladdslängdRPMTätningsmaterialPris (ex moms)
A
40M293
6 3 / 8 "12128 11 / 32 "4 2 / 5 "6.5ft.2600Nitril3 337 SEK
B
12F726
8.51.7151110 "-1700Hej Nitrile & Viton9 624 SEK
B
12F724
8.512151110 "15ft.1700Hej Nitrile & Viton6 240 SEK
B
12F725
8.5152012.510 "15ft.1800Hej Nitrile & Viton12 521 SEK

Bränsleöverföringspump

Dayton bränsleöverföringspumpar används för att dispensera bensin, fotogen och dieselbränsle. De är utrustade med en intern bypassventil som fungerar när utloppstrycket överstiger bypassventilens inställningar. Dessa bränsleöverföringspumpar kommer dessutom med tätade motorlager som inte kräver någon extra smörjning. De finns i 10, 12 och 13 fot slanglängder.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?