DWYER INSTRUMENTS Tryck- och vakuumomkopplare

Dwyer Instruments tryck- och vakuumomkopplare används för att ge elektrisk återkoppling som svar på stigande och fallande trycknivåer. Varumärkets trycksensorer i DA-serien har en synlig kalibrerad ratt som eliminerar behovet av att öppna enheten under farliga förhållanden och ett justerbart / fast dödband med en värdering på 0.04 & 0.05 lägsta och maximala börvärden. Dessa enheter har ett externt börvärdesbrytare för snabb justering och ett explosions- och väderbeständigt hölje för att underlätta enkel åtkomst till elektriska anslutningar. Välj bland ett brett utbud av dessa omkopplare som är tillgängliga i tryckvärden från 5 till 100 psi på Raptor Supplies, en auktoriserad Dwyer Instruments-distributör.

Filter

DWYER INSTRUMENTS -

tryckvakter

StilModellCirka Dödband Max. BörvärdeCirka Dödband Min. BörvärdeStrömPris (ex moms)
ADA-7031-153-6---10 716 SEK
B1910-000.040.0415 A @ 120 till 480V AC1 711 SEK
C1950-0-2F0.150.1015 A @ 125, 250, 480V AC5 075 SEK
D1626-50.350.1515 A @ 120 till 480V AC7 967 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?