AUTONICS Kombinationer av tryckomvandlare

Inkluderar CE-certifierade trycksensorer som kan mäta och visa olja, vätska och gastryck. Funktionstoppvärdeövervakning, hög skärmupplösning, chatterförebyggande, nollpunktsjustering och ett maximalt driftstryck på 217.5 psi

Filter

StilModellMax. TryckMätområde
APSAN-L01CV-NPT1 / 829 psi0 till 14.5 psi
RFQ
APSAN-L1CPV-NPT1 / 8217.5 psi0 till 145 psi
RFQ
AUTONICS -

Vakuumlufttryckssensor

ModellArtikelPris (ex moms)
PSAN-V01CPV-NPT1/8AC6DLX3 313 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?