PROTO Stans- och mejseluppsättningar

Filter

Proto-stans- och mejseluppsättningar inkluderar kallmejseluppsättningar, rivningsstansuppsättningar, rullstiftsstanssatser och drivstiftsstanssatser för att ge precision och noggrannhet inom bil-, rymd- och konstruktionsindustrin...Läs mer
PROTO -

Drive Pin Punch Set

StilModellLängdMaterialPris (ex moms)
AJ47A4-1/8, 4-1/2, 4-3/4, 5, 5-1/4, 5-1/2, 5-3/4"S2 härdat verktygsstål948 SEK
BJ480074-3/8, 4-13/16, 5-1/2, 5-9/16, 5-7/8, 6-3/8, 6-3/4"Stål893 SEK
PROTO -

Kall mejseluppsättning, Tether kapabel

StilModellLängdMaterialAntal bitarStorlekar ingårPris (ex moms)
AJ86C-Kolverktygsstål55/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8"639 SEK
BJ86B5-1/2, 5-3/8, 5-9/16, 6, 6-3/4, 7-3/8, 8"Härdat stål75/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"1 109 SEK
CJ860006, 6-13/16, 7-5/8, 8-7/16, 9-1/4"S2 stål53/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"1 673 SEK
PROTO -

Drift Punch Set

StilModellLängdMaterialAntal bitarStorlekar ingårPris (ex moms)
AJ96A-Kolverktygsstål73/32, 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"1 648 SEK
BJ96AS210 "S2 härdat verktygsstål73/32, 1/8, 3/16, 1/2, 1/4, 5/16, 3/8"1 915 SEK
CJ96BS210 "S2 härdat verktygsstål51/8, 3/16, 1/2, 1/4, 5/16"1 235 SEK
DJ96B10.125 "Kolverktygsstål51/4, 3/16, 1/8, 5/16, 1/2"1 190 SEK
PROTO -

Stans och mejseluppsättning

Proto handstansar och mejslar är utformade för att ta bort stift och bussningar, såväl som kapade eller delade stålföremål. Dessa verktyg har värmebehandlat, rostfritt stålkonstruktion för att ge större hållfasthet och hållbarhet och en mycket modifierad parabolisk slående ände för att förhindra svamp och flisning. Alla modeller är utrustade med en polerad panel märkt med verktygsnummer och storlek för enkel identifiering och en påse för organiserad förvaring.

StilModellLängdMaterialAntal bitarStorlekar ingårPris (ex moms)
AJ2-Härdat stål12Center Punch-3/8 ", Drive Pin Punch-3/32, 1/8, 3/16", Startpunch-1/16, 1/8, 3/16 ", Cape Meisel-5/16", Diamond Punktmejsel-3/16 ", kallmejsel-5/16, 7/16, 1/2"1 470 SEK
BJ3-Härdat stål5Center Punch-3/8 ", Drive-Pin Punch-1/8, 3/16", Starting Punch-1/8 ", Cold Meisel-5/8"605 SEK
CJ3S24 7/8 "till 6 3/4"S2 stål5S2 Center Punch-3/8 ", S2 Drive-Pin Punch-1/8, 3/16", S2 Start Punch-1/8 ", S2 Cold Meisel-5/8"666 SEK
DJ2S24 7/8 "till 6"S2 stål12S2 Center Punch-3/8 ", S2 Drive Pin Punch-3/32, 1/8, 3/16", S2 Start Punch-1/16, 1/8, 3/16 ", S2 Cape Meisel-7 / 32 ", S2 Diamond Point Mejsel-3/16", S2 kallmejsel-5/16, 7/16, 1/2 "1 605 SEK
EJ46S24 7/8 "till 10"S2 stål26S2 Drive Pin Punch-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 ", S2 Start Punch-3/32, 1/8, 3/16, 7/32, 1/4 ", S2 Cold Meisel-1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-3 / 16", S2 Drift Punch- 1/8, 3/16, 1/4 ", S2 Center Punch-3/8, 1/2", S2 Prick Punch-5/16 "4 443 SEK
PROTO -

Punch Set

StilModellLängdMaterialPris (ex moms)
AJ49007S23 3/4 "till 6 7/16"S2 härdat verktygsstål970 SEK
BJ490073-3/4, 4-1/4, 4-3/4, 5-1/4, 5-7/16, 5-7/8, 6-7/16"S2 stål935 SEK
PROTO -

Stansuppsättning

StilModellArtikelLängdStorlekar ingårPris (ex moms)
AJ9633HBRivning Punch Set10 "till 14"3/8, 7/16, 3/4"3 368 SEK
BJ9633BDriftstansuppsättning6 "till 8"3/8, 1/2, 3/4"1 384 SEK
PROTO -

Kall mejseluppsättning

StilModellLängdAntal bitarStorlekar ingårPris (ex moms)
AJ86CS25 1/8 "till 6 3/4"55/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8"661 SEK
BJ86BS25 1/8 "till 8"75/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"1 147 SEK
PROTO -

Punch Set med lång stift

StilModellMaterialPris (ex moms)
AJ48005LS2S2 härdat verktygsstål933 SEK
BJ48005LS2 stål910 SEK

Vanliga frågor

Vilka stanstyper kan göras i dessa stans- och mejselset?

  • Centerpunch
  • Drift Punch
  • Pin Punch
  • Prick Punch
  • Starta Punch
  • Kall mejsel

Vilka är de olika typerna av kalla mejslar?

Platta mejslar med kall, rund nos, tvärsnitt och diamantspetsar är de fyra huvudtyperna av kallmejslar.

Hur underhåller man Proto punch & mejsel set?

  • Rengör dina verktyg regelbundet för att ta bort smuts och skräp.
  • Olja in dina verktyg för att förhindra rost och korrosion.
  • Förvara dina verktyg ordentligt på en torr plats.
  • Slipa dina mejslar för att hålla dem effektiva.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?