Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 29FX43 Push Puller 10 ton Reach 8-1 / 4 tum | AB8VBG

WESTWARD 29FX43 tryckavdragare 10 ton räckvidd 8-1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB8VBG Modell: 29FX43

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 405 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkjut avdragaren
Kapacitet10 ton.
8.25 "
Skruvstorlek3/4 "-16 x 12"
Sprid2-5 / 8 till 7-3 / 4 tum.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.2265
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Använd med modell (tunga lastbilar)

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetArtikelSkruvstorlekPris
WESTWARD 29FX44 Push Puller 30 Ton Reach 10 Inch | AB8VBH 29FX4430 ton.Skjut avdragaren10 "1-1/2"-12 x 17-1/4"8 279 kr
WESTWARD 29FX45 Push Puller 17-1 / 2 ton Räckvidd 11-1 / 4 tum | AB8VBJ 29FX4517-1/2 ton.Skjut avdragaren11.25 "1"-14, 13-1/4"4 391 kr
WESTWARD 29FX53 Push Puller Set 10 ton Reach 8-1 / 4 tum | AB8VBT 29FX5310 ton.Push Puller Set8.25 "3/4 "-16 x 12", 3/4 "-16 x 11-3 / 4", 5/8 "-18 x 5-11 / 16"4 232 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 29FX43 tryckavdragare 10 ton räckvidd 8-1/4 tum
2 405 kr /enhet