EXCELON PVC och CPVC slangar

Flexibel, klar slang med en maximal draghållfasthet på 1900 psi och ett driftstemperaturområde -65 till 160 grader F. Används ofta i industriella vätskehanteringsapplikationer som varm- / kallvattenleveransrör. Finns i Shore A 55 och 60 hårdhetsvarianter

Filter

StilModellBöj RadiusInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris (ex moms)
A410610-67421"1 / 4 "36 psi3 / 8 "1 / 16 "713 SEK
A411210-67421.75 "3 / 8 "26 psi1 / 2 "1 / 16 "1 008 SEK
A4118210-67421.75 "1 / 2 "36 psi3 / 4 "1 / 8 "2 582 SEK
A4112210-67421.125 "3 / 8 "45 psi5 / 8 "1 / 8 "2 188 SEK
A4112110-67421.375 "3 / 8 "36 psi9 / 16 "3 / 32 "1 581 SEK
A41247110-67422.375 "5 / 8 "30 psi7 / 8 "1 / 8 "3 214 SEK
A411810-67422.875 "1 / 2 "20 psi5 / 8 "1 / 16 "1 427 SEK
A4135210-67423"1"36 psi1.5 "1 / 4 "10 662 SEK
A413110-67423.25 "3 / 4 "26 psi1"1 / 8 "3 922 SEK
A4135110-67423.75 "1"28 psi3 / 8 "3 / 16 "7 368 SEK
A4106710-67423 / 4 "1 / 4 "49 PSI7 / 16 "3 / 32 "1 129 SEK
A410210A-67423 / 8 "1 / 8 "62 PSI1 / 4 "1 / 16 "600 SEK
A41939110-67425.5 "1.25 "24 psi1.625 "3 / 16 "10 263 SEK
A413510-67425.125 "1"20 psi1.25 "1 / 8 "4 514 SEK
A414010-67425.875 "1.5 "26 psi2"1 / 4 "15 635 SEK
A4102310-67425 / 8 "3 / 16 "45 psi5 / 16 "1 / 16 "641 SEK
A414210-67429.375 "2"20 psi2.5 "1 / 4 "20 692 SEK
StilModellBöj RadiusInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris (ex moms)
A410610-5711G1"1 / 4 "25 psi3 / 8 "1 / 16 "381 SEK
A411210-5711G1.5 "3 / 8 "20 psi1 / 2 "1 / 16 "526 SEK
A4118210-5711G1.5 "1 / 2 "25 psi3 / 4 "1 / 8 "1 330 SEK
A410010A-5711G1.375 "5 / 16 "20 psi7 / 16 "1 / 16 "458 SEK
A41024710-5711G2.375 "5 / 8 "20 psi7 / 8 "1 / 8 "1 540 SEK
A411810-5711G2.875 "1 / 2 "10 psi5 / 8 "1 / 16 "672 SEK
A413510-5711G3"1"25 psi1.25 "1 / 8 "2 369 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?