REICHERT refraktometrar

Filter

REICHERT -

Analog hög precision

StilModellNoggrannhetFunktion HöjdMätområdeUpplösningPris (ex moms)
A137536L00.001 USG, 0.2 g / 100 mlVeterinär klinisk refraktometer mäter Usg för små och stora djur, serumproteinkoncentration1.5ft.1.000-1.060 Urinspecifikt tyngdkraft Små djur, 1.000-1.060 Urinspecifikt tyngdkraft Stort djur, 2.0-14.0 g / 100 ml serumprotein0.001 USG, 0.2 g / 100 ml3 915 SEK
A137530L00.1 BrixDrycker, juice, sötningsmedel för livsmedel1.50 till 30Brix0.1 Brix4 655 SEK
B137564L00.55 deg CFryspunkter av etylenglykol och propylenglykol, koncentration av etylenglykol och propylenglykol, batterilektrolyt specifik vikt och laddningsnivå1.50 till -48 C etylenglykol, 0 till -48 C propylenglykol, 0-70 etylenglykol, 0-61 propylenglykol, 1.100-1.400 Elektrolyt-specifik vikt0.55 deg C3 628 SEK
REICHERT -

refraktometrar

StilModellNoggrannhetFunktion ArtikelMätområdeUpplösningTypPris (ex moms)
A13960000--Digital refraktometer---37 833 SEK
B13940021--Digital refraktometer---9 999 SEK
C13940020--Digital refraktometer---7 161 SEK
D13940022--Digital refraktometer---7 695 SEK
E13940024--Digital refraktometer---7 456 SEK
F13940025--Digital refraktometer---7 579 SEK
G13940019--Digital refraktometer---8 683 SEK
H13940027--Digital refraktometer---8 556 SEK
I13962000--Digital refraktometer---44 313 SEK
J13950000--Digital refraktometer---34 629 SEK
K13940023--Digital refraktometer---7 456 SEK
L13940026--Digital refraktometer---8 428 SEK
M137584L01.0 grader FFryspunkter av etylenglykol och propylenglykol, koncentration av etylenglykol och propylenglykol, batterilektrolyt specifik vikt och laddningsnivåAnalog refraktometer, hög precision+32 till -60 F Etylenglykol, +32 till -60 F Propylenglykol, 0-70 Etylenglykol, 0-63 Propylenglykol, 1.100-1.400 Elektrolyt Specifc Gravity1.3330-1.4048Kylvätska / batteri (grader F)4 229 SEK
N137528L02.0 Oe, 0.5 Brix, 0.5 KIVinkoncentration, fasta ämnenAnalog refraktometer, hög precision0-200 Oe, 0-45 Brix, 0-40 KI2.0 Oe, 0.5 Brix, 0.5 KIAlog manual3 938 SEK
REICHERT -

Digital refraktometernoggrannhet

StilModellNoggrannhetFunktion MätområdeUpplösningPris (ex moms)
A139400130.1Dieselavgasvätska, känd som Def / Adblue / Arla / Aus320.0-50.0 dieselavgasvätska (urea)0.17 978 SEK
B139400150.3 grader C glykol, 0.003 SG batteri elektrolyt, 1 grader C vindruta vätskaFryspunkt för etylenglykol, fryspunkt för propylenglykol, batterielektrolyt Sg, fryspunkt för vindrutespolvätska0 till -57 grader C Etylenglykol, 0 grader till -51 grader C Propylenglykol, 1.000-1.463 Batterielektrolyt SG, 0 grader till -54 grader C Vindrutespolvätska0.3 grader C glykol, 0.003 SG batteri elektrolyt, 1 grader C vindruta vätska8 907 SEK
B139400140.5 g F glykol, 0.003 SG batteri elektrolyt, 2 grader F Winshield vätskaFryspunkt för etylenglykol, fryspunkt för propylenglykol, batterielektrolyt Sg, fryspunkt för vindrutespolvätska32 grader till -70 grader F etylenglykol, 32 grader till -60 grader F propylenglykol, 1.000-1.463 Batterielektrolyt SG, 32 grader till -65 grader F vindrutevätska0.5 grad F glykol, 0.003 SG batterilektrolyt, 2 grader F vindrutevätska8 558 SEK
C139400175.0 deg CDot3 och Dot4 bromsvätska121 grader till 260 grader C DOT3, 121 grader till 299 grader C DOT3 HT, 125 grader till 275 grader C DOT4, 150 grader till 275 grader C DOT 4 Plus5.0 deg C7 978 SEK
D139400165.0 grader FDot3 och Dot4 bromsvätska250 grader till 500 grader F DOT3, 250 grader till 570 grader F DOT3 HT, 257 grader till 527 grader F DOT4, 302 grader till 527 grader F DOT4 Plus5.0 grader F8 013 SEK
REICHERT -

Refraktometerintervall

StilModellNoggrannhetFunktion ArtikelMätområdeUpplösningTypPris (ex moms)
A13940000+ /-0.2%Jordbruk, dryck, öl, mat, industri, vinDigital refraktometer0.0-62.0% 1.3330-1.44650.1% 0.0001 XNUMXBrix Rl8 881 SEK
B137540000.1, 0.0001Mat och dryck, kemiska, farmaceutiska, industriella skärvätskorAnalog refraktometer, Heavy Duty0 till 30% Brix1.3330-1.3860Industriella vätskor4 510 SEK
C137533LO0.2 BrixDrycker, juice, sötningsmedel för livsmedelAnalog refraktometer, hög precision50 till 90Brix1.4201-1.5177BRIX4 687 SEK
B137531LO0.25 BrixDrycker, juice, sötningsmedel för livsmedelAnalog refraktometer, hög precision0 till 50Brix1.3330-1.4200BRIX4 428 SEK
REICHERT -

Hölster för digital refraktometer

ModellArtikelPris (ex moms)
13941000AA7MAU554 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?