SMITH-BLAIR Reparera klämmor

Klämmor tillverkade av rostfritt stål och segjärn som används för att reparera skadade rör och stoppa vattenläckage genom att ge 360 ​​graders tryck på den skadade sektionen. Passar rör med storlekar upp till 8 tum och kan hantera tryck upp till 350 psi

Filter

SMITH-BLAIR -

Service sadeljärn

StilModellUtanför Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A31500035409000 CC-3"1 248 SEK
A31500019208000 CC1.61 "till 1.92"1.5 "1 132 SEK
A31500025609000 CC2.35 "till 2.56"2"1 200 SEK
A31500035407000 CC2.97 "till 3.54"3"1 201 SEK
A315000354110002.97 "till 3.54"3"1 468 SEK
A31500048007000 CC4.40 "till 4.80"4"1 120 SEK
SMITH-BLAIR -

Reparationsklämma

StilModellBoltstorlekLängdMax. TryckAntal bultarUtanför Dia.RörstorlekTypPris (ex moms)
A245000132060003 / 8 "x 3"6"150 psi21.32 "1"Redi-Clamp443 SEK
A245000190060003 / 8 "x 3"6"150 psi21.9 "1.5 "Redi-Clamp506 SEK
A245000190030003 / 8 "x 3"3"150 psi11.9 "1.5 "Redi-Clamp268 SEK
A245000105030003 / 8 "x 3"3"150 psi10.84 "3 / 4 "Redi-Clamp223 SEK
B226000863070005 / 8 "x 6"7.5 "200 psi38.54 "till 8.94"8"Full Circle2 933 SEK
B226000863150005 / 8 "x 6"15 "200 psi68.54 "till 8.94"8"Full Circle5 572 SEK
B226000238070005 / 8 "x 6"7.5 "250 psi32.35 "till 2.63"2"Full Circle1 700 SEK
B226000663150005 / 8 "x 6"15 "225 psi66.56 "till 6.96"6"Full Circle4 516 SEK
B226000663070005 / 8 "x 6"7.5 "225 psi36.56 "till 6.96"6"Full Circle2 969 SEK
B226000450150005 / 8 "x 6"15 "225 psi64.45 "till 4.73"4"Full Circle4 064 SEK
B226000450070005 / 8 "x 6"7.5 "225 psi34.45 "till 4.73"4"Full Circle2 219 SEK
B226000350150005 / 8 "x 6"15 "250 psi63.46 "till 3.70"3"Full Circle3 946 SEK
B226000350070005 / 8 "x 6"7.5 "250 psi33.46 "till 3.70"3"Full Circle2 020 SEK
B226000238150005 / 8 "x 6"15 "250 psi62.35 "till 2.63"2"Full Circle3 320 SEK
C261000238070005 / 8 "x 7"7.5 "150 psi22.35 "till 2.63"2"Full Circle2 031 SEK
C261000863070005 / 8 "x 7"7.5 "100 psi28.54 "till 8.94"8"Full Circle3 305 SEK
C261000663070005 / 8 "x 7"7.5 "125 psi26.56 "till 6.96"6"Full Circle2 952 SEK
C261000350150005 / 8 "x 7"15 "150 psi43.46 "till 3.70"3"Full Circle3 914 SEK
C261000663150005 / 8 "x 7"15 "125 psi46.56 "till 6.96"6"Full Circle5 311 SEK
C261000450150005 / 8 "x 7"15 "125 psi44.45 "till 4.73"4"Full Circle4 143 SEK
C261000450070005 / 8 "x 7"7.5 "125 psi24.45 "till 4.73"4"Full Circle2 507 SEK
C261000350070005 / 8 "x 7"7.5 "150 psi23.46 "till 3.70"3"Full Circle2 150 SEK
C261000238150005 / 8 "x 7"15 "150 psi42.35 "till 2.63"2"Full Circle3 555 SEK
C261000863150005 / 8 "x 7"15 "100 psi48.54 "till 8.94"8"Full Circle6 478 SEK
A245000450090007 / 16 "x 4"9"150 psi34.5 "4"Redi-Clamp1 462 SEK
SMITH-BLAIR -

Reparera klämjärn

StilModellArtikelUtloppsanslutningUtanför Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A31500111006000 IPReparationsklämmaIP11.04 "till 11.44"10 "1 827 SEK
A31500069011000 IPReparationsklämmaIP5.94 "till 6.90"6"1 469 SEK
A31500132014000 IPReparationsklämmaIP12.75 "till 13.20"12 "2 590 SEK
A31500013907000 CCReparationsklämmaCC1.31 "till 1.39"1"1 162 SEK
A31500019207000 CCReparationsklämmaCC1.61 "till 1.92"1.5 "1 171 SEK
A31500048011000 CCReparationsklämmaCC4.40 "till 4.80"4"1 488 SEK
A31500069006000 IPReparationsklämmaIP5.94 "till 6.90"6"1 367 SEK
A31500069008000 IPReparationsklämmaIP5.94 "till 6.90"6"1 322 SEK
A31500069009000 CCReparationsklämmaCC5.94 "till 6.90"6"1 344 SEK
A31500069011000 CCReparationsklämmaCC5.94 "till 6.90"6"-
RFQ
A31500132011000 CCReparationsklämmaCC12.75 "till 13.20"12 "2 595 SEK
A31500069012000 IPReparationsklämmaIP5.94 "till 6.90"6"1 495 SEK
A31500069014000 IPReparationsklämmaIP5.94 "till 6.90"6"1 446 SEK
A31500090507000 CCReparationsklämmaCC7.69 "till 9.05"8"1 645 SEK
A31500090509000 CCReparationsklämmaCC7.69 "till 9.05"8"1 645 SEK
A31500090511000 CCReparationsklämmaCC7.69 "till 9.05"8"1 965 SEK
A31500090513000 CCReparationsklämmaCC7.69 "till 9.05"8"1 965 SEK
A31500090514000 IPReparationsklämmaIP7.69 "till 9.05"8"1 956 SEK
A31500111010000 IPReparationsklämmaIP11.04 "till 11.44"10 "3 255 SEK
A31500132013000 CCReparationsklämmaCC12.75 "till 13.20"12 "2 595 SEK
A31500132009000 CCReparationsklämmaCC12.75 "till 13.20"12 "1 988 SEK
A31500111008000 IPReparationsklämmaIP11.04 "till 11.44"10 "1 827 SEK
A31500132007000 CCReparationsklämmaCC12.75 "till 13.20"12 "2 107 SEK
A31500111012000 IPReparationsklämmaIP11.04 "till 11.44"10 "3 064 SEK
A31500111014000 IPReparationsklämmaIP11.04 "till 11.44"10 "3 064 SEK
StilModellBoltstorlekLängdAntal bultarUtloppsanslutningUtanför Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A238111012006 IP5/8 x 6 7/8 "12.5 "5IP11.04 "till 11.44"10 "7 624 SEK
A238066312008 IP5/8 x 6 7/8 "12.5 "5IP-6"5 625 SEK
A238086312007 CC5/8 x 6 7/8 "12.5 "5CC8.54 "till 8.94"8"6 274 SEK
A238111007006 IP5/8 x 6 7/8 "7.5 "3IP11.04 "till 11.44"10 "5 505 SEK
A238111007008 IP5/8 x 6 7/8 "7.5 "3IP11.04 "till 11.44"10 "5 505 SEK
A238086312006 IP5/8 x 6 7/8 "12.5 "5IP8.54 "till 8.94"8"6 274 SEK
A238086307008 IP5/8 x 6 7/8 "7.5 "3IP8.54 "till 8.94"8"4 242 SEK
A238086307006 IP5/8 x 6 7/8 "7.5 "3IP8.54 "till 8.94"8"4 138 SEK
A238066312006 IP5/8 x 6 7/8 "12.5 "5IP6.56 "till 6.96"6"5 359 SEK
A238086307007 CC5/8 x 6 7/8 "7.5 "3CC8.54 "till 8.94"8"4 242 SEK
A238066307007 CC5/8 x 6 7/8 "7.5 "3CC6.56 "till 6.96"6"3 889 SEK
A238035007007 CC5/8 x 6 7/8 "7.5 "3CC3.46 "till 3.70"3"3 143 SEK
A238035012007 CC5/8 x 6 7/8 "12.5 "5CC3.46 "till 3.70"3"4 220 SEK
A238035012009 CC5/8 x 6 7/8 "12.5 "5CC3.46 "till 3.70"3"4 220 SEK
A238045007007 CC5/8 x 6 7/8 "7.5 "3CC4.45 "till 4.73"4"3 801 SEK
A238045007009 CC5/8 x 6 7/8 "7.5 "3CC4.45 "till 4.73"4"3 801 SEK
A238086307009 CC5/8 x 6 7/8 "7.5 "3CC8.54 "till 8.94"8"3 944 SEK
A238066312009 CC5/8 x 6 7/8 "12.5 "5CC6.56 "till 6.96"6"5 625 SEK
A238045012009 CC5/8 x 6 7/8 "12.5 "5CC-4"4 594 SEK
A238035012006 IP5/8 x 6 7/8 "12.5 "5IP3.46 "till 3.70"3"4 220 SEK
A238111007009 CC5/8 x 6 7/8 "7.5 "3CC11.04 "till 11.44"10 "5 505 SEK
A238111007007 CC5/8 x 6 7/8 "7.5 "3CC11.04 "till 11.44"10 "5 505 SEK
A238086312009 CC5/8 x 6 7/8 "12.5 "5CC8.54 "till 8.94"8"5 980 SEK
A238086312008 IP5/8 x 6 7/8 "12.5 "5IP8.54 "till 8.94"8"6 274 SEK
A238035007008 IP5/8 x 6 7/8 "7.5 "3IP3.46 "till 3.70"3"2 958 SEK
SMITH-BLAIR -

Reparationsklämma, helcirkel, rostfritt stål

StilModellBoltstorlekLängdMax. TryckAntal bultarUtanför Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A261001110150005 / 8 "15 "150 psi411.04 "till 11.44"10 "7 851 SEK
A261000863120005 / 8 "12.5 "150 psi38.54 "till 8.94"8"5 363 SEK
A261000663120005 / 8 "12.5 "150 psi36.56 "till 6.96"6"4 814 SEK
A261000350120005 / 8 "12.5 "150 psi33.46 "till 3.70"3"3 543 SEK
A26100023812005 / 8 "12.5 "150 psi32.35 "till 2.63"2"3 157 SEK
A261001320120005 / 8 "12.5 "150 psi313.10 "till 13.50"12 "8 642 SEK
A261001320070005 / 8 "7.5 "150 psi213.10 "till 13.50"12 "5 448 SEK
A261001320150005 / 8 "15 "150 psi413.10 "till 13.50"12 "9 278 SEK
A261001110120005 / 8 "12.5 "150 psi311.04 "till 11.44"10 "6 994 SEK
A261001110070005 / 8 "7.5 "150 psi211.04 "till 11.44"10 "4 560 SEK
A261000450120005 / 8 "12.5 "150 psi34.45 "till 4.73"4"3 714 SEK
B226001320150005 / 8 "x 6"15 "350 psi6-12 "8 365 SEK
B226001320070005 / 8 "x 6"7.5 "350 psi313.10 "till 13.50"12 "4 320 SEK
B226001110150005 / 8 "x 6"15 "350 psi611.04 "till 11.44"10 "7 199 SEK
B226001110070005 / 8 "x 6"7.5 "350 psi311.04 "till 11.44"10 "3 901 SEK
B226000663120005 / 8 "x 6"12.5 "350 psi56.56 "till 6.96"6"3 969 SEK
B226000863120005 / 8 "x 6"12.5 "350 psi58.54 "till 8.94"8"4 914 SEK
B226001110120005 / 8 "x 6"12.5 "350 psi5-10 "5 713 SEK
B226001320120005 / 8 "x 6"12.5 "350 psi5-12 "6 691 SEK
B226000450120005 / 8 "x 6"12.5 "350 psi54.45 "till 4.73"4"3 492 SEK
B226000350120005 / 8 "x 6"12.5 "350 psi53.46 "till 3.70"3"3 323 SEK
B226000238120005 / 8 "x 6"12.5 "350 psi52.35 "till 2.63"2"3 018 SEK
SMITH-BLAIR -

Klämmor

StilModellPris (ex moms)
A24400019003000950 SEK
B247000088060002 878 SEK
A244000238030001 035 SEK
B247000238030001 943 SEK
C247000238120006 327 SEK
A244000238120003 849 SEK
A244000084060001 794 SEK
B247000084060002 872 SEK
A24400006303000833 SEK
A24400008403000842 SEK
B247000132060003 029 SEK
B247000190060003 090 SEK
B247000084120005 741 SEK
A244000132060001 817 SEK
A244000105060001 800 SEK
A244000088060001 799 SEK
B247000105030001 660 SEK
B247000190030001 811 SEK
B247000238060003 163 SEK
A24400010503000853 SEK
A24400008803000845 SEK
A244000105120003 609 SEK
A244000238060001 924 SEK
A244000063060001 794 SEK
B247000063060002 868 SEK
SMITH-BLAIR -

Sevice sadeljärn 2 tums rör 1-1 / 4in ut

ModellArtikelPris (ex moms)
31500025611000 CCAE4LGY1 301 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?