Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH-BLAIR 31500048007000 CC Service sadeljärn 4 tums rör 3/4 tum ut | AE4LHE 5LGN9

SMITH-BLAIR 31500048007000 CC Service Sadeljärn 4 tums rör 3/4 tum ut

Finns i lager
Artikel: AE4LHE Modell: 31500048007000 CCKorsreferens: 5LGN9
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
1 120 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelService sadel
BultmaterialRostfritt stål
Boltstorlek5 / 8 "
PackningsmaterialNitril
MaterialDuktilt järn med 304 rostfria stålremmar
Max. Tryck300 psi
Antal bultar2
UtloppsanslutningCC
Utloppsrörsstorlek3 / 4 "
Utanför Dia.4.40 "till 4.80"
Rörstorlek4"
Temp. Räckvidd-20 till 180 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6605
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
SMITH-BLAIR 31500019208000 CC Service sadeljärn 1-1 / 2-rör 1 tum ut | AE4LGV 5LGN0 31500019208000 CC1.61 "till 1.92"1.5 "1 132 kr
SMITH-BLAIR 31500025609000 CC Service sadeljärn 2 tum rör 1 tum ut | AE4LGX 5LGN2 31500025609000 CC2.35 "till 2.56"2"1 200 kr
SMITH-BLAIR 31500035407000 CC Service sadeljärn 3 tums rör 3/4 tum ut | AE4LHA 5LGN5 31500035407000 CC2.97 "till 3.54"3"1 201 kr
SMITH-BLAIR 31500035409000 CC Service sadeljärn 3 tums rör 1 tum ut | AE4LHB 5LGN6 31500035409000 CC-3"1 248 kr
SMITH-BLAIR 31500035411000 Service sadeljärn 3 tums rör 1-1 / 4in ut | AE4LHC 5LGN7 315000354110002.97 "till 3.54"3"1 468 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH-BLAIR 31500048007000 CC Service Sadeljärn 4 tums rör 3/4 tum ut
1 120 kr /enhet