Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH-BLAIR 31500111012000 IP Reparationsklämma järn 10 tums rör 1.5 ut | AE4LJK 5LGT7

SMITH-BLAIR 31500111012000 IP reparationsklämma järn 10 tums rör 1.5 ut

Finns i lager
Artikel: AE4LJK Modell: 31500111012000 IPKorsreferens: 5LGT7
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
3 064 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReparationsklämma
BultmaterialRostfritt stål
Boltstorlek5 / 8 "
PackningsmaterialNitril
MaterialDuktilt järn med 304 rostfria stålremmar
Max. Tryck300 psi
Antal bultar2
UtloppsanslutningIP
Utloppsrörsstorlek1-1 / 2 "
Utanför Dia.11.04 "till 11.44"
Rörstorlek10 "
Temp. Räckvidd-20F till 180F
TypService sadel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.682
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelUtloppsanslutningUtanför Dia.RörstorlekPris
SMITH-BLAIR 31500013907000 CC Reparationsklämmajärn 1 tums rör 3/4 tum ut | AE4LGT 5LGL8 31500013907000 CCReparationsklämmaCC1.31 "till 1.39"1"1 162 kr
SMITH-BLAIR 31500019207000 CC Reparationsklämmajärn 1 1/2 tums rör 3/4 ut | AE4LGU 5LGL9 31500019207000 CCReparationsklämmaCC1.61 "till 1.92"1.5 "1 171 kr
SMITH-BLAIR 31500048009000 CC Reparationsklämma 4 tums rör 1 tum ut | AE4LHF 5LGP0 31500048009000 CCReparationsklämmaCC4.40 "till 4.80"4"1 158 kr
SMITH-BLAIR 31500048011000 CC Reparationsklämmajärn 4 tum rör 1 1/4 tum ut | AE4LHG 5LGP1 31500048011000 CCReparationsklämmaCC4.40 "till 4.80"4"1 488 kr
SMITH-BLAIR 31500048013000 Reparationsklämmajärn 4 tum rör 1 1/2 tum ut | AE4LHH 5LGP2 31500048013000ReparationsklämmaCC4.40 "till 4.80"4"1 503 kr
SMITH-BLAIR 31500069006000 IP Reparationsklämma 6 tums rör 3/4 tum ut | AE4LHJ 5LGP3 31500069006000 IPReparationsklämmaIP5.94 "till 6.90"6"1 367 kr
SMITH-BLAIR 31500069007000 CC Reparationsklämma 6 tums rör 3/4 tum ut | AE4LHK 5LGP4 31500069007000 CCReparationsklämmaCC5.94 "till 6.90"6"1 344 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH-BLAIR 31500111012000 IP reparationsklämma järn 10 tums rör 1.5 ut
3 064 kr /enhet