SMITH-BLAIR 22600132012000 Reparationsklämma helcirkel rostfritt stål 12 tum | AE4LGQ 5LGL6

SMITH-BLAIR 22600132012000 Reparationsklämma helcirkel rostfritt stål 12 tum

Finns i lager
Artikel: AE4LGQ Modell: 22600132012000Korsreferens: 5LGL6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 691 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReparationsklämma
BultmaterialKolstål
Boltstorlek5 / 8 "x 6"
PackningsmaterialNitril
Längd12.5 "
Material304 Stainless Steel
Max. Tryck350 psi
Antal bultar5
Rörstorlek12 "
Temp. Räckvidd-20F till 180F
TypFull Circle

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.0745
Fartygets höjd (cm)34.8
Fartygets längd (cm)44.96
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBoltstorlekLängdMax. TryckAntal bultarUtanför Dia.RörstorlekPris
SMITH-BLAIR 2610002381200 Reparationsklämma helcirkel rostfritt stål 2 In | AE4LFU 5LGJ6 26100023812005 / 8 "12.5 "150 psi32.35 "till 2.63"2"3 157 kr
SMITH-BLAIR 26100035012000 Reparationsklämma helcirkel rostfritt stål 3 In | AE4LFV 5LGJ7 261000350120005 / 8 "12.5 "150 psi33.46 "till 3.70"3"3 543 kr
SMITH-BLAIR 26100045012000 Reparationsklämma helcirkel rostfritt stål 4 In | AE4LFW 5LGJ8 261000450120005 / 8 "12.5 "150 psi34.45 "till 4.73"4"3 714 kr
SMITH-BLAIR 26100066312000 Reparationsklämma helcirkel rostfritt stål 6 tum | AE4LFX 5LGJ9 261000663120005 / 8 "12.5 "150 psi36.56 "till 6.96"6"4 814 kr
SMITH-BLAIR 26100086312000 Reparationsklämma helcirkel rostfritt stål 8 In | AE4LFY 5LGK0 261000863120005 / 8 "12.5 "150 psi38.54 "till 8.94"8"5 363 kr
SMITH-BLAIR 26100111007000 Reparationsklämma helcirkel rostfritt stål 10 tum | AE4LFZ 5LGK1 261001110070005 / 8 "7.5 "150 psi211.04 "till 11.44"10 "4 560 kr
SMITH-BLAIR 26100111012000 Reparationsklämma helcirkel rostfritt stål 10 tum | AE4LGA 5LGK2 261001110120005 / 8 "12.5 "150 psi311.04 "till 11.44"10 "6 994 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH-BLAIR 22600132012000 Reparationsklämma helcirkel rostfritt stål 12 tum
6 691 kr /enhet