APPROVED VENDOR Linor

Filter

APPROVED VENDOR -

Garn

StilModellFärgLängdFörpackningstypRepmaterialDraghållfasthetArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A12U297Kräm400ft.BollBomull24 lb.2 lb.143 SEK
B12U293Opti-Brite gul525ft.SlangarNylon150 kg27 lb.163 SEK
B12U294Opti-Brite gul1050ft.SlangarNylon150 kg27 lb.252 SEK
B12U296Orange1050ft.SlangarNylon150 kg27 lb.252 SEK
C12U292Orange525ft.SlangarNylon150 kg27 lb.125 SEK
B12U295White1050ft.SlangarNylon150 kg27 lb.174 SEK
B12U291White525ft.SlangarNylon150 kg27 lb.86 SEK
APPROVED VENDOR -

nylonrep

StilModellLängdFörpackningstypRep Dia.DraghållfasthetArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A12U273100ft.Plastpåse3 / 16 "727 lb.62 lb.171 SEK
B12U274100ft.Plastpåse1 / 4 "1054 lb.108 lb.234 SEK
C12U276100ft.Hank5 / 16 "1510 lb.162 lb.364 SEK
D12U278100ft.Hank3 / 8 "2440 lb.229 lb.420 SEK
E12U279200ft.Plastspole3 / 8 "2440 lb.229 lb.844 SEK
E12U280250ft.Plastspole1 / 2 "3930 lb.387 lb.1 746 SEK
E12U277300ft.Plastspole5 / 16 "1510 lb.162 lb.948 SEK
E12U275500ft.Plastspole1 / 4 "1054 lb.108 lb.967 SEK
F20RX111000ft.Spole3 / 16 "727 lb.62 lb.1 391 SEK
APPROVED VENDOR -

Polyesterrep

StilModellRep Dia.DraghållfasthetArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A12U2891 / 4 "315 lb.28 lb.251 SEK
A12U2903 / 8 "710 lb.64 lb.517 SEK
A12U2887 / 32 "235 kg21 lb.202 SEK
APPROVED VENDOR -

Bomull och Manila Rope

StilModellLängdRep Dia.DraghållfasthetArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A12U285600ft.5 / 8 "3960 lb.396 lb.-
RFQ
A12U282600ft.3 / 8 "1215 lb.122 lb.1 106 SEK
A12U286600ft.3 / 4 "4860 lb.486 lb.9 181 SEK
A12U287600ft.1"8100 lb.810 lb.-
RFQ
A12U2811200ft.1 / 4 "540 lb.54 lb.916 SEK
APPROVED VENDOR -

Linor

StilModellFärgLängdRep Dia.Pris (ex moms)
ATR250HDSvart / Orange50ft.1 / 2 "240 SEK
BDF8100Gul100ft.3 / 8 "224 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?