ORION Linor

Filter

ORION -

Nylonrep, fast fläta

StilModellLängdRep Dia.DraghållfasthetArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A710100-00500-0500ft.5 / 16 "1931 lb.193 lb.2 951 SEK
A710160-00500-0500ft.1 / 2 "3960 lb.396 lb.6 373 SEK
A710120-00500-0500ft.3 / 8 "2475 lb.247 lb.3 252 SEK
B710040-00500-0500ft.1 / 8 "396 lb.39 lb.1 032 SEK
A710060-01000-01000ft.3 / 16 "792 lb.79 lb.2 506 SEK
ORION -

Linor

ORION -

Industriellt nylonrep, 3-tråd

StilModellRep Dia.DraghållfasthetArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A430320-WHT-00600-055101"11,210 lb.1120 lb.21 705 SEK
A430160-WHT-00600-051271 / 2 "7510 lb.750 lb.5 013 SEK
B430080-WHT-00600-053201 / 4 "1805 lb.180 lb.1 467 SEK
A430120-WHT-00600-051233 / 8 "3795 lb.379 lb.3 425 SEK
ORION -

Polypropylenrep

StilModellFärgLängdRep Dia.DraghållfasthetArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A300100-01200-115Svart / Gul1200ft.5 / 16 "1462 lb.146 lb.2 646 SEK
B510400-00600-JJJTan600ft.1.25 "12,941 lb.1294 lb.12 582 SEK
C350160-YEL-00600-R0285Gul600ft.1 / 2 "3477 lb.347 lb.1 946 SEK
D300120-00600-111Gul600ft.3 / 8 "2145 lb.214 lb.1 635 SEK
E610120-00500-111Gul500ft.3 / 8 "2575 lb.257 lb.1 186 SEK
C350080-YEL-00600-R0278Gul600ft.1 / 4 "1080 lb.108 lb.583 SEK
D300080-00600-111Gul600ft.1 / 4 "1050 lb105 lb.856 SEK
C300160-00600-111Gul600ft.1 / 2 "3875 lb.387 lb.2 832 SEK
ORION -

Garn

StilModellLängdPris (ex moms)
A188226000ft.1 012 SEK
A188256500ft.1 035 SEK
ORION -

Bomull och Manila Rope

StilModellFärgLängdFörpackningstypRep Dia.RepmaterialDraghållfasthetArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A330080-NAT-01200-60013Manila1200ft.Kartong1 / 4 "Manila540 lb.54 lb.1 138 SEK
B330160-NAT-00600-60016Manila600ft.Kartong1 / 2 "Manila2380 lb.238 lb.2 891 SEK
A330320-NAT-00600-60023Manila600ft.Kartong1"Manila8100 lb.810 lb.10 149 SEK
C330120-NAT-00600-60014Manila600ft.Kartong3 / 8 "Manila1220 lb.122 lb.1 671 SEK
A330200-NAT-00600-60018Manila600ft.Kartong5 / 8 "Manila3960 lb.396 lb.5 743 SEK
A330240-NAT-00600-60019Manila600ft.Kartong3 / 4 "Manila4860 lb.486 lb.6 868 SEK
DCTF08-01White300ft.Rulle1 / 2 "Bomull2150 lb.215 lb.4 851 SEK
ORION -

Rep Nylon 3/8 tum diameter 600 fot 322lb.

ModellArtikelPris (ex moms)
530120-00600AG6DGT2 461 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?