WESCO Saxlyftvagnar

Perfekt för att hantera laster upp till 2200 lb med minimal böjning och ryggbelastning vid lastning, lossning, hantering, montering, inspektion och underhåll. Innehåller en fotmanövrerad pump med ett spakhandtag för att enkelt lyfta och sänka laster, och polyuretanhjul för smidig rörlighet

Filter

WESCO -

Saxbord med fast handtag

Wesco sakslyftbord med fast handtag är utformade för att erbjuda förbättrad maskinkontroll samtidigt som man lyfter laster från 700 till 1000 lb. Dessa lyftbord har en fotmanövrerad pump och en enkel fjäderbelastad frigöringsspak för enkel lyftning och sänkning av laster. De har två styva och två låsbara svängbara gjutbara polyuretanhjul för ökad manövrerbarhet runt arbetsplatsen.

StilModellLastkapacitetPris (ex moms)
A260199700 lb.11 753 SEK
A2602001000 lb.12 294 SEK
WESCO -

Tunga saxlyftbord

Wesco saxlyftbord är utformade för att förflytta tunga föremål säkert, med en maximal belastning på 2200 lb, utan risk för belastning eller skada. Dessa lyftbord har ett fast handtag och en fotmanövrerad pump med ett enkelt handtag som lossar spaken för att enkelt lyfta och sänka lasten. De är vidare utrustade med gjutna polyuretanhjul, med låsbara svängbara hjul, för förbättrad manövrerbarhet. Välj från ett brett utbud av dessa saxlyftbord från Wesco, tillgängliga i totala längder på 49 - 50 tum Raptor Supplies.

StilModellLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.LastkapacitetTotal längdPlattform LängdPris (ex moms)
A27297035.5 "16.5 "1650 lb.49 "39 "15 266 SEK
A27297339 "15 "2200 lb.50 "40 "17 627 SEK
WESCO -

Fällbara handtags saxlyftbord

Wesco saxlyftbord är gjorda av stål för att lyfta skrymmande laster från 330 till 1100 pund. Dessa lyftbord är integrerade med ett kontinuerligt fällbart handtag för förbättrad kontroll över hissen och en fotmanövrerad pump, med en enkel spak, gör lyft och sänka lasten användaren bekvämt. De levereras med två styva och två låsbara svängbara gjutna polyuretanhjul för effektiv rörelse på arbetsplatsen med minskade friktionsförluster. Välj bland ett stort utbud av dessa Wesco fällbara handtag saxlyftbord som finns i totala längder från 36 till 42 tum på Raptor Supplies.

StilModellPlattformsbreddLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.LastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddPlattform LängdPris (ex moms)
A26020117.75 "28.5 "8.5 "330 lb.37 "36 "17.75 "27.5 "8 649 SEK
A27297419.5 "35 "14 "660 lb.39 "42 "19.5 "32 "10 191 SEK
A26020820 "35 "11 "1100 lb.39 "37 "20 "32 "11 082 SEK
A26020720 "35 "11 "660 lb.39 "37 "20 "32 "10 406 SEK
WESCO -

Hydrauliskt matrislyftbord, 2000 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
273265AG7JVD19 860 SEK
WESCO -

Saxbord med rulltopp, 660 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
273269Ag7jvb15 957 SEK
WESCO -

Dubbel sax höglyftbord, 770 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
260204AG7JUX14 255 SEK
WESCO -

Saksbord med lång däck, 1100 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
273261Ag7jvc26 683 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?