LITTLE GIANT PUMPS Självsugande bärbart verktyg

Filter

DAYTON -

Självfyllande bärbara verktygspumpar

Dayton självsugande pumpar är designade för tillämpningar som simbassänger, båtar, tömningstankar, varmvattenberedare och stora bassänger. Dessa verktygspumpar har externa borsthållare och smorda kullager för att förhindra läckage av smörjmedel och undvika främmande partiklar. Välj från en rad av dessa självsugande pumpar, tillgängliga i strömklasserna 2, 6.5, 7.4, 7.5 och 8 ampere.

StilModellArtikelGPM för vatten @ 15 ft. av HeadByråns efterlevnadAmpsGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadPris (ex moms)
A3YU60Sprinkler / verktygspump9.8-6.59.67.66.14.24 616 SEK
B33RW83Verktygspump20CSA81918.517.414.25 366 SEK
C4CUK6Verktygspump--7.4----5 577 SEK
D5PXY0Verktygspump35Endast motor CUS7.532282466 734 SEK
DAYTON -

Pumpverktyg 1 / 12hk

ModellArtikelPris (ex moms)
3YU61AD3FJJ4 067 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?