Artikel | Verktygspump |
Byråns efterlevnad | CSA |
Amps | 8 |
Bearing Type | Boll |
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head | 7.90 till 14.30 gpm @ 39.30 till 65.60 fot |
Duty | Intermittent |
GPM för vatten @ 1 ft. av Head | 23.7 |
GPM för vatten @ 10 ft. av Head | 21.6 |
GPM för vatten @ 15 ft. av Head | 20 |
GPM för vatten @ 20 ft. av Head | 19 |
GPM för vatten @ 25 ft. av Head | 18.5 |
GPM för vatten @ 30 ft. av Head | 17.4 |
GPM för vatten @ 35 ft. av Head | 15.8 |
GPM för vatten @ 40 ft. av Head | 14.2 |
GPM för vatten @ 5 ft. av Head | 22.7 |
GPM för vatten @ 50 ft. av Head | 11.9 |
GPM för vatten @ 60 ft. av Head | 9.2 |
GPM för vatten @ 70 ft. av Head | 6.9 |
GPM för vatten @ 80 ft. av Head | 5 |
GPM för vatten @ 90 ft. av Head | 3 |
Höjd | 7.75 " |
Husets material | Polypropen, glasfiber |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Pumphjulsmaterial | Nylon, glasfiber |
Pumphjulstyp | Halvöppen |
Inlopp | 3 / 4 " |
Längd | 13.63 " |
Max. Falltryck | 100 PSI |
Max. Huvud | 118 Ft. |
Max. Flytande temp. | 120 grader F |
Max. Tryck | 51 PSI |
Max. Specifik gravitation | 1.0 |
Motorhölje | ODP |
motortyp | AC / DC-borste |
Classic Outlet | 3 / 4 " |
Fas | 1 |
Tätningsmaterial | Kol, keramik |
Suglyft | 20 Ft. |
Spänning | 115 |
Vättade material | Gjutjärn, nylon, glasfiber, rostfritt stål, kol, keramik |
Bredd | 6.25 " |