DAYTON 5PXY0 bärbar verktygspump 1/2 hk 115v | AE6CZU

DAYTON 5PXY0 Bärbar Utility Pump 1/2 Hp 115v

Finns i lager
Artikel: AE6CZU Modell: 5PXY0

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 734 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygspump
Byråns efterlevnadEndast motor CUS
Amps7.5
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head17 @ 37 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head24 @ 30 till 15 @ 40 ft
Cord8 ft
AvtappningspluggJa
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM för vatten @ 10 ft. av Head38
GPM för vatten @ 15 ft. av Head35
GPM för vatten @ 20 ft. av Head32
GPM för vatten @ 25 ft. av Head28
GPM för vatten @ 30 ft. av Head24
GPM för vatten @ 35 ft. av Head20
GPM för vatten @ 40 ft. av Head6
GPM för vatten @ 5 ft. av Head41
GPM för vatten @ 50 ft. av Head6
Höjd8 9 / 16 "
Husets materialAluminium
HP1/2
Hz60
PumphjulsmaterialAluminium
PumphjulstypÖppen
Inlopp1 NPT
Inloppstryck50 psi
Längd15 "
Max. Falltryck75 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 8 "
Max. Flytande viskositet31 XNUMX SSU
Max. Huvud46 ft.
Max. Flytande temp.180 F
Max. Tryck25 psi
Max. Specifik gravitation1
MotorhöljeODP
motortypKondensatorstart
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1 NPT
Fas1
RPM3450
SkruvmaterialRostfritt stål
TätningsapplikationObrännbar Liquds Compatilbe med pumpkomponenter
TätningsmaterialBuna-N, kol, keramik, SS
TätningstypMekanisk
Servicefaktor1
AxelmaterialRostfritt stål
Suglyft6 Ft.
TypSjälvprimning
Spänning115
Volut materialAluminium
Vättade materialAluminium, Buna N, Kol, Keramik, SS
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.89
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelGPM för vatten @ 15 ft. av HeadByråns efterlevnadAmpsGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadPris
DAYTON 3YU60 Utility Pump 1/2 hk 115v 6.5a 1 tum | AD3FJH 3YU60Sprinkler / verktygspump9.8-6.59.67.66.14.24 616 kr
DAYTON 4CUK6 Utility Pump 1/2 Hp 1ph 115v 7.4 Amp | AD6ZPX 4CUK6Verktygspump--7.4----5 577 kr
DAYTON 33RW83 Utility Pump 1/2 HP 1 Ph 115V 8A ODP | AH3XQG 33RW83Verktygspump20CSA81918.517.414.25 366 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5PXY0 Bärbar Utility Pump 1/2 Hp 115v
6 734 kr /enhet