DAYTON 3YU60 Utility Pump 1/2 hk 115v 6.5a 1 tum | AD3FJH

DAYTON 3YU60 Utility Pump 1/2 Hp 115v 6.5a 1 tum

Finns i lager
Artikel: AD3FJH Modell: 3YU60

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 616 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSprinkler / verktygspump
Amps6.5
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ HeadN @ A
Cord10 ft.
DutyKontinuerlig
GPM för vatten @ 10 ft. av Head9.9
GPM för vatten @ 15 ft. av Head9.8
GPM för vatten @ 20 ft. av Head9.6
GPM för vatten @ 25 ft. av Head7.6
GPM för vatten @ 30 ft. av Head6.1
GPM för vatten @ 35 ft. av Head4.9
GPM för vatten @ 40 ft. av Head4.2
GPM för vatten @ 5 ft. av Head10.3
Höjd1"
Husets materialPlast
HP1/2
Hz60
PumphjulsmaterialPlast med mässingsinsats, SS-slitring
PumphjulstypStängt pumphjul
Inlopp1"
Längd14.5 "
Max. Falltryck58 PSI
Max. Dia. TorrsubstanserEndast klart vatten
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. Huvud134 Ft.
Max. Flytande temp.90 F
Max. Tryck58 psi
Max. Specifik gravitation1.0
MotorhöljeODP
motortypPSC
Classic Outlet1"
Fas1
RPM3450
SkruvmaterialRostfritt stål
TätningsapplikationIcke brandfarliga och icke-slipande vätskor kompatibla med tätningskomponentmaterial upp till 90F
TätningsmaterialKol, Keramik, Buna N
TätningstypMekanisk
AxelmaterialRostfritt stål
Suglyft25 Ft.
TypBärbar
Spänning115
Volut materialPlast
Vättade materialTermoplast, rostfritt stål, mässing, kol, keramik, buna N.
Bredd7.8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.8525
Fartygets höjd (cm)30.73
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)25.15
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • GPH för vatten @ 10 PSI (594)
    • GPH för vatten @ 15 PSI (588)
    • GPH för vatten @ 20 PSI (576)
    • GPH för vatten @ 25 PSI (456)
    • GPH för vatten @ 30 PSI (366)
    • GPH för vatten @ 35 PSI (294)
    • GPH för vatten @ 40 PSI (252)
    • GPH för vatten @ 5 PSI (618)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelGPM för vatten @ 15 ft. av HeadByråns efterlevnadAmpsGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadPris
DAYTON 4CUK6 Utility Pump 1/2 Hp 1ph 115v 7.4 Amp | AD6ZPX 4CUK6Verktygspump--7.4----5 577 kr
DAYTON 5PXY0 bärbar verktygspump 1/2 hk 115v | AE6CZU 5PXY0Verktygspump35Endast motor CUS7.532282466 734 kr
DAYTON 33RW83 Utility Pump 1/2 HP 1 Ph 115V 8A ODP | AH3XQG 33RW83Verktygspump20CSA81918.517.414.25 366 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3YU60 Utility Pump 1/2 Hp 115v 6.5a 1 tum
4 616 kr /enhet