DAYTON 4CUK6 Utility Pump 1/2 Hp 1ph 115v 7.4 Amp | AD6ZPX

DAYTON 4CUK6 Utility Pump 1/2 Hp 1ph 115v 7.4 Amp

Finns i lager
Artikel: AD6ZPX Modell: 4CUK6

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 577 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygspump
Amps7.4
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head11 @ 69 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head14-9 GPM @ 46-81 Ft
Cord5 1/2 fot
Avtappningsplugg1 / 8 "
DutyKontinuerlig
Höjd10 "
Husets materialRostfritt stål
HP1/2
Hz60
Pumphjulsmaterialtermoplast
PumphjulstypStängt pumphjul
Inlopp1"
Inloppstryck32 PSI
Längd14.5 "
Max. Falltryck96 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 8 "
Max. Flytande viskositet100SSU
Max. Huvud148 Ft.
Max. Flytande temp.90 F
Max. Tryck64 PSI
Max. Specifik gravitation1.0
MotorhöljeODP
motortypPSC
Classic Outlet1"
Fas1
RPM3450
SkruvmaterialRostfritt stål
TätningsapplikationIcke brandfarliga och icke-slipande vätskor kompatibla med tätningskomponentmaterial upp till 90F
TätningsmaterialKol, keramik
TätningstypMekanisk
Servicefaktor1.0
AxelmaterialRostfritt stål
Suglyft25 Ft.
TypCentrifugal
Spänning115
Volut materialtermoplast
Vättade materialTermoplast, rostfritt stål, mässing, bunka, kol, keramik
Bredd7 51 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.19
Fartygets höjd (cm)41.91
Fartygets längd (cm)44.96
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • GPH för vatten @ 10 PSI (951)
    • GPH för vatten @ 15 PSI (871)
    • GPH för vatten @ 20 PSI (832)
    • GPH för vatten @ 25 PSI (752)
    • GPH för vatten @ 30 PSI (700)
    • GPH för vatten @ 35 PSI (634)
    • GPH för vatten @ 40 PSI (581)
    • GPH för vatten @ 5 PSI (960)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelGPM för vatten @ 15 ft. av HeadByråns efterlevnadAmpsGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadPris
DAYTON 3YU60 Utility Pump 1/2 hk 115v 6.5a 1 tum | AD3FJH 3YU60Sprinkler / verktygspump9.8-6.59.67.66.14.24 616 kr
DAYTON 5PXY0 bärbar verktygspump 1/2 hk 115v | AE6CZU 5PXY0Verktygspump35Endast motor CUS7.532282466 734 kr
DAYTON 33RW83 Utility Pump 1/2 HP 1 Ph 115V 8A ODP | AH3XQG 33RW83Verktygspump20CSA81918.517.414.25 366 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4CUK6 Utility Pump 1/2 Hp 1ph 115v 7.4 Amp
5 577 kr /enhet