Axelskruvar

Filter

Ansatsskruvar, en typ av maskinskruv, har gängor endast på halva eller nedre delen av skruvskaftet och en delvis slät axel för att hålla ihop arbetsstyckena. De tillåter fullt...Läs mer

RICHARD MANNO CO. -

Axelskruvar

StilModellDrivstorlekHuvud Dia.HuvudhöjdMaterialMin. BrottgränsRockwell HårdhetAxeldia.AxellängdPris (ex moms)
A4453-416SS1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "416 Stainless Steel125,000 PSIC32 till C431 / 2 "3 / 4 "946 SEK
B4452-416SS1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "416 Stainless Steel125,000 PSIC32 till C431 / 2 "5 / 8 "1 067 SEK
C4454-416SS1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "416 Stainless Steel125,000 PSIC32 till C431 / 2 "1"1 027 SEK
D4451-416SS1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "416 Stainless Steel125,000 PSIC32 till C431 / 2 "1 / 2 "959 SEK
EPAT44271 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rostfritt stål116,000 psiB951 / 4 "3 / 16 "565 SEK
FPAT44361 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rostfritt stål116,000 psiB951 / 4 "1.5 "542 SEK
FPAT44261 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rostfritt stål116,000 psiB951 / 4 "1 / 8 "489 SEK
FPAT44301 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rostfritt stål116,000 psiB951 / 4 "3 / 8 "539 SEK
B4429-416SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 Stainless Steel125,000 PSIC32 till C431 / 4 "5 / 16 "288 SEK
FPAT44311 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rostfritt stål116,000 psiB951 / 4 "1 / 2 "660 SEK
G4430-416SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 Stainless Steel125,000 PSIC32 till C431 / 4 "3 / 8 "315 SEK
H4431-416SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 Stainless Steel125,000 PSIC32 till C431 / 4 "1 / 2 "326 SEK
B4433-416SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 Stainless Steel125,000 PSIC32 till C431 / 4 "3 / 4 "449 SEK
B4435-416SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 Stainless Steel125,000 PSIC32 till C431 / 4 "1.25 "465 SEK
FPAT44351 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rostfritt stål116,000 psiB951 / 4 "1.25 "715 SEK
IPAT44341 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rostfritt stål116,000 psiB951 / 4 "1"512 SEK
JPAT44321 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rostfritt stål116,000 psiB951 / 4 "5 / 8 "594 SEK
KPAT44331 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rostfritt stål116,000 psiB951 / 4 "3 / 4 "530 SEK
FPAT6940SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rostfritt stål116,000 psiB951 / 4 "7 / 16 "600 SEK
FPAT44291 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rostfritt stål116,000 psiB951 / 4 "5 / 16 "509 SEK
L4436-416SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 Stainless Steel125,000 PSIC32 till C431 / 4 "1.5 "585 SEK
M4426-416SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 Stainless Steel125,000 PSIC32 till C431 / 4 "1 / 8 "283 SEK
N4427-416SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 Stainless Steel125,000 PSIC32 till C431 / 4 "3 / 16 "286 SEK
O4428-416SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 Stainless Steel125,000 PSIC32 till C431 / 4 "1 / 4 "283 SEK
B4432-416SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 Stainless Steel125,000 PSIC32 till C431 / 4 "5 / 8 "498 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv Hex 10-32 1 1/2, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4436AE9HWW458 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv 1/4-20 X 5/16 L, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4743AE9JMB318 SEK
GRAINGER -

Axelskruv M12X1.75X100Mm, 2PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M07111.160.0100AH3EQQ363 SEK
APPROVED VENDOR -

Shoulder Screw 3/8-16 X 1 L, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4754AE9JMN694 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv 5/16-18 X 1/2 L, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4749AE9JMH452 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv 5/16-18 X 3/8 L, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4748AE9JMG455 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv 5/16-18 X 5/16 L, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4747AE9JMF412 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv 1/4-20 X 1/2 L, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4745AE9JMD389 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv 1/4-20 X 3/4 L, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4742AE9JMA383 SEK
GRAINGER -

Axelskruv Stål M6 8Mm X 8Mm, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M07111.080.0008AH7TZD164 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv 1/4-20 X 1/2 L, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4740AE9JLY617 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv Standard 10-32 X 1 L, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4734AE9JLR463 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv 10-32 X 1/4 L, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4728AE9JLK350 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv 10-32 X 1/8 L, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4726AE9JLH360 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv Rostfritt stål 8-32 1 1/2, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4725AE9JLG336 SEK
APPROVED VENDOR -

Shoulder Screw Stainless Steel 8-32 1 Inch, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4723AE9JLE307 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv 6-32 X 1/8 L, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4761AE9HYL439 SEK
GRAINGER -

Axelskruv Stål M5 6Mm X 6Mm, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M07111.060.0006AH7TZC189 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv 1/4-20 X 7/8 Längd, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U07111.031.0087AA9BPJ115 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv Hex 3/8-16 1 tum, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4454AE9HXZ916 SEK
123...15

Axelskruvar

Slot mount standoffs are hardware used to support panels, signs, or shelves made of glass or other materials. They attach to the wall and grip the panel via a slot, eliminating the need for drilling. They can be used to hold panels either vertically or horizontally, offering flexibility in how you display your signs or shelves. The slot widths are designed to match common panel thicknesses, ensuring a snug fit.

Vanliga frågor

Är axelskruvar detsamma som axelbultar?

Ja, axelskruvar är också kända som axelbultar.

Vad används en axelskruv till?

Axelskruvar används för att hålla ihop föremål i stans- och stansmekanismer, vakuumsystem, remskivor, länkage och formsprutningsset av plast. De används ofta i applikationer som kräver en monteringsstift, led, axel, plugg eller pivot.

What safety precautions should I take when using these slot mount standoffs?

  • Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar.
  • Inspect standoffs for defects, damage or wear before use.
  • Se till att monteringsytan är ren och plan.
  • Use the correct size and type of fasteners to secure standoffs.
  • Avoid overtightening fasteners to prevent damage.
  • Securely fasten components to prevent accidents.
  • Do not exceed the maximum weight capacity of standoffs.
  • Periodically inspect standoffs and mounted components for wear.
  • Dispose of standoffs properly according to local regulations.

What is the tensile strength of these slot mount standoffs?

What are the factors to consider while choosing these shoulder screws?

Major factors include application requirements, material strength, shoulder dimensions, thread specifications, head style, surface finish, customisation options, load capacity and precision.

What different types of shoulder screws are available on Raptor Supplies?

Raptor Supplies offers shoulder screws in various configurations, including självborrande skruvar, slotted head, hex head lag screws and captive panel screws. Additionally, they may have different shoulder lengths, diameters and thread types to accommodate specific application requirements.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?