APPROVED VENDOR Sillcocks

Filter

APPROVED VENDOR -

Vinkel tröskel, 1/2 "inlopp

StilModellSkivtypHantera materialHantera typMax. TryckPris (ex moms)
AGGS-2VRP3Mässingskula med nitril O-ringAluminiumFjärdedel125 psi94 SEK
B1APY4KrombollzinkFjärdedel125 psi131 SEK
C6GXC6EPDMFörkromadLös nyckel150 psi181 SEK
APPROVED VENDOR -

Vinkel tröskel, 3/4 "inlopp

StilModellSkivtypHantera materialHantera typInloppstypMax. TryckPris (ex moms)
AGGS-2VRR1Mässingskula med nitril O-ringAluminiumFjärdedelLödkopp125 psi106 SEK
BGGS-2VRP4Mässingskula med nitril O-ringAluminiumFjärdedelFNPT125 psi89 SEK
C1APY5KrombollzinkFjärdedelFNPT125 psi159 SEK
D6GXC4EPDMFörkromadLös nyckelFNPT150 psi189 SEK
APPROVED VENDOR -

Frost Proof Sillcock, Anti-Siphon, 1/2 "Inlopp

Frostsäkra sillcock kranar är installerade & på utsidan av byggnader för att tillhandahålla vattenförsörjning utanför byggnaden och förhindra frysning av rör under vintern. Blandarna är gjorda av förkromad mässingskonstruktion som är klassad för att hantera tryck upp till 125 PSI. De har en robust anti-hävert kulventil för att förhindra oavsiktliga läckor och för anti-backflow skydd. Sillcock kranar är utrustade med ett ergonomiskt utformat handhjul för enkel stängning och öppning av ventilen. Välj från ett brett utbud av frostsäkra sillcock-kranar och i keramik-, gummi- och mässingskivor på Raptor Supplies.

StilModellSkivtypHantera materialHantera typPris (ex moms)
A1APY9MässingABSKvartalsratt på handhjulet532 SEK
A1APZ1Keramisk patronABSKvartalsratt på handhjulet580 SEK
A1APZ2Keramisk patronABSKvartalsratt på handhjulet399 SEK
A1APY7Keramisk patronABSKvartalsratt på handhjulet431 SEK
B1ARA1Keramisk patronABSKvartalsratt på handhjulet-
RFQ
C1ATB5GummiGjutjärnRatt347 SEK
C1ATB4GummiGjutjärnRatt422 SEK
C1ATB1GummiGjutjärnRatt344 SEK
C1ATB2GummiGjutjärnRatt394 SEK
D1ATB8GummiGjutjärnRatt254 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?