DAYTON Ärmlager

Filter

DAYTON -

Ärmlager

Dayton-hylslager är designade för att minska friktionen mellan två rörliga delar i roterande motorer. Dessa hylslager kan installeras i trånga utrymmen eftersom de är kompakta jämfört med rullager. De ger en bred yta och fördelar belastningen över hela lagrets bredd, vilket gör att de klarar högre belastningar än kul- eller rullager. Välj från ett brett utbud av dessa hylslager, tillgängliga i längderna 1/4, 3/8, 1/2, 5/8 och 3/4 tum.

StilModellInuti Dia.LängdMaterialMax. PvUtanför Dia.Temp. RäckviddPris (ex moms)förp. Antal.
A901-408-1416------247 SEK 1
B3FJT31"1 / 2 "Brons SAE 841500001.125 "15.8-158 F41 SEK 3
B3FJL71 / 2 "5 / 8 "Brons SAE 8415000011 / 16 "15.8-158 F19 SEK 3
B3FJK91 / 2 "3 / 8 "Brons SAE 841500005 / 8 "15.8-158 F11 SEK 3
B3FJL81 / 2 "3 / 4 "Brons SAE 8415000011 / 16 "15.8-158 F21 SEK 3
B3FJL31 / 2 "3 / 4 "Brons SAE 841500005 / 8 "15.8-158 F45 SEK 3
B3FJL91 / 2 "1"Brons SAE 8415000011 / 16 "15.8-158 F27 SEK 3
B3FJN31 / 2 "3 / 4 "Brons SAE 841500003 / 4 "15.8-158 F69 SEK 3
B3FJN21 / 2 "5 / 8 "Brons SAE 841500003 / 4 "15.8-158 F24 SEK 3
C2X3551 / 4 "3 / 4 "Bronslegering50,0005 / 16 "-5 till 220 F86 SEK 3
C3ZM991 / 4 "1 / 2 "Bronslegering50,0003 / 8 "-5 till 220 F81 SEK 3
B3FJF61 / 4 "3 / 8 "Brons SAE 841500003 / 8 "15.8-158 F9 SEK 3
B3FJF71 / 4 "5 / 8 "Brons SAE 841500003 / 8 "15.8-158 F24 SEK 3
B3FJG21 / 4 "3 / 4 "Brons SAE 841500001 / 2 "15.8-158 F43 SEK 3
B3FJF81 / 4 "7 / 8 "Brons SAE 841500003 / 8 "15.8-158 F31 SEK 3
C2X3801 / 4 "1"Bronslegering50,0003 / 8 "-5 till 220 F118 SEK 3
B3FJP93 / 4 "1 / 2 "Brons SAE 841500007 / 8 "15.8-158 F45 SEK 3
B3FJR63 / 4 "5 / 8 "Brons SAE 841500001"15.8-158 F31 SEK 3
B3FJR83 / 4 "7 / 8 "Brons SAE 841500001"15.8-158 F91 SEK 3
B3FJH93 / 8 "3 / 4 "Brons SAE 841500001 / 2 "15.8-158 F14 SEK 3
B3FJJ43 / 8 "3 / 4 "Brons SAE 841500009 / 16 "15.8-158 F18 SEK 3
B3FJJ53 / 8 "1"Brons SAE 841500009 / 16 "15.8-158 F23 SEK 3
B3FJJ83 / 8 "5 / 8 "Brons SAE 841500005 / 8 "15.8-158 F47 SEK 3
B3FJK13 / 8 "1"Brons SAE 841500005 / 8 "15.8-158 F63 SEK 3
B3FJP75 / 8 "3 / 4 "Brons SAE 841500007 / 8 "15.8-158 F87 SEK 3
DAYTON -

Metriska hylsor, rödaktig orange färg

Dayton-hylslager är lämpliga för att minska friktionskrafter mellan två rörliga komponenter i roterande applikationer. Dessa bronshylslager reducerar effektivt buller och vibrationer och är ordentligt smorda för smidig drift. De har en bredare yta för att fördela lasten jämnt och har en kompakt design för installation i trånga utrymmen. Välj från en uppsättning av dessa metriska hylslager, tillgängliga i storlekar från 12 till 25 mm innerdiametrar.

StilModellInuti Dia.LängdSmörjningMaterialMax. PvUtanför Dia.Temp. RäckviddPris (ex moms)förp. Antal.
A3FJT812mm12 "turbo 68Brons SAE 8415000015mm15.8-158 F67 SEK 5
A3FJU412mm20ft.turbo 68Brons SAE 8415000016 mm15.8-158 F68 SEK 5
B3FJA312mm20ft.TorkaBrons SAE 6607500016 mm450 F129 SEK 5
A3FJU512mm12 "turbo 68Brons SAE 8415000018mm15.8-158 F12 SEK 5
A3FJV114mm22turbo 68Brons SAE 8415000018mm15.8-158 F14 SEK 5
A3FJU914mm18turbo 68Brons SAE 8415000018mm15.8-158 F14 SEK 5
A3FJV414mm22turbo 68Brons SAE 8415000020 mm15.8-158 F20 SEK 5
B3FJC214mm18TorkaBrons SAE 6607500020 mm450 F34 SEK 5
B3FJA714mm14 "TorkaBrons SAE 6607500018mm450 F31 SEK 5
B3FJC314mm22TorkaBrons SAE 6607500020 mm450 F41 SEK 5
A3FJV214mm14 "turbo 68Brons SAE 8415000020 mm15.8-158 F46 SEK 5
B3FJC515mm20ft.TorkaBrons SAE 6607500019mm450 F144 SEK 5
A3FJV916mm16turbo 68Brons SAE 8415000020 mm15.8-158 F43 SEK 5
A3FJW116mm20ft.turbo 68Brons SAE 8415000020 mm15.8-158 F14 SEK 5
B3FJD418mm22TorkaBrons SAE 6607500022mm450 F57 SEK 5
A3FJW918mm22turbo 68Brons SAE 8415000025 mm15.8-158 F28 SEK 5
A3FJW518mm22turbo 68Brons SAE 8415000022mm15.8-158 F18 SEK 5
A3FJX420mm20ft.turbo 68Brons SAE 8415000026mm15.8-158 F173 SEK 5
A3FJX520mm16turbo 68Brons SAE 8415000028mm15.8-158 F22 SEK 5
A3FJX922mm18turbo 68Brons SAE 8415000028mm15.8-158 F98 SEK 5
A3FJY322mm22turbo 68Brons SAE 8415000029mm15.8-158 F106 SEK 5
A3FJY525mm20ft.turbo 68Brons SAE 8415000032 mm15.8-158 F30 SEK 5
B3FJF325mm20ft.TorkaBrons SAE 6607500030mm450 F184 SEK 5
DAYTON -

Med ärmar

Dayton hylslager är idealiska för att minska friktion som genereras under roterande eller linjär rörelse av mekaniska delar i kommersiella och industriella applikationer. Dessa lager minskar även vibrationer och buller på grund av friktion mellan två rörliga delar. De har UHMW polyeten / bronslegering konstruktion för seghet och hög slitstyrka och nötningsbeständighet. Dessa lager tål temperaturer från -60 till 180 grader F eller -5 till 220 grader F. Utvalda modeller kommer i förpackningar med 3 hylslager. Välj från ett brett utbud av dessa hylslager, tillgängliga i inre diametrar från 0.25 till 1 tum.

StilModellInuti Dia.LängdMaterialMax. PvUtanför Dia.Temp. RäckviddPris (ex moms)förp. Antal.
A3ZN191"1"UHMW polyeten3,0001.25 "-60 till 180 F217 SEK 1
A3ZN211 / 2 "1"UHMW polyeten3,0003 / 4 "-60 till 180 F173 SEK 1
B1X8701 / 2 "1.125 "Bronslegering50,0003 / 4 "-5 till 220 F153 SEK 3
B1X8661 / 2 "1.125 "Bronslegering50,00011 / 16 "-5 till 220 F117 SEK 3
B1X8681 / 2 "1.125 "Bronslegering50,0005 / 8 "-5 till 220 F102 SEK 3
B3ZN021 / 2 "5 / 8 "Bronslegering50,0005 / 8 "-5 till 220 F93 SEK 3
A3ZN201 / 2 "1"UHMW polyeten3,0005 / 8 "-60 till 180 F145 SEK 1
A3ZN231 / 4 "1 / 2 "UHMW polyeten3,0003 / 8 "-60 till 180 F111 SEK 1
A3ZN183 / 4 "1"UHMW polyeten3,0001"-60 till 180 F212 SEK 1
B1X8723 / 4 "1.875 "Bronslegering50,0001"-5 till 220 F311 SEK 3
A3ZN243 / 8 "1 / 2 "UHMW polyeten3,0001 / 2 "-60 till 180 F115 SEK 1
B3ZN013 / 8 "1 / 2 "Bronslegering50,0001 / 2 "-5 till 220 F80 SEK 3
B1X8713 / 8 "1"Bronslegering50,0001 / 2 "-5 till 220 F91 SEK 3
B1X8675 / 8 "1"Bronslegering-3 / 4 "-5 till 220 F104 SEK 3
B1X8695 / 8 "1.125 "Bronslegering50,0003 / 4 "-5 till 220 F120 SEK 3
A3ZN225 / 8 "3 / 4 "UHMW polyeten3,0003 / 4 "-60 till 180 F158 SEK 1
DAYTON -

Hylslager, brons, 18 mm hål, 24 mm Od, 18 mm längd

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
3FJW6CR2XQQ21 SEK
5
DAYTON -

Bearing Assortiment Kit

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
1X968AB4CWH1 474 SEK
1

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?