MASTER APPLIANCE Lödningstips

Kopparlödspetsar med hög värmeledningsförmåga och ett vinkelområde på 35 - 45 grader. Finns i böjda / mejsel / koniska / cylindriska varianter och olika totaldiametrar

Filter

MASTER APPLIANCE -

Varmluftstips

StilModellDiameterInuti Dia.Utanför Dia.Pris (ex moms)
A70-053-6.9mm8.0mm-
RFQ
B35389---275 SEK
C72-01-51-3.6mm5.6mm601 SEK
D72-01-52-6.6mm8.6mm582 SEK
E72-01-53-9.7mm11.5mm701 SEK
F70-01-50-1.59mm2.5 "400 SEK
G70-01-51-3.3mm4.25mm320 SEK
H70-01-52-4.9mm5.7mm298 SEK
I71-01-501.5mm--355 SEK
J71-01-524.7mm--345 SEK
MASTER APPLIANCE -

Lödningstips

StilModellVinkelDiameterDiameter ToleransArtikelTips typBreddPris (ex moms)
A72-01-02-10mm-Lödspets63 3 / 4 "-674 SEK
B35386---Lödspets--256 SEK
C35401-1mm-Lödspets--186 SEK
RFQ
D35403--4.8mmLödspets--154 SEK
RFQ
E70-01-01-1mm-Avsmalnande nålspets 1 mm dia.53 "-375 SEK
F91-01-52---Lödspets-4.7mm353 SEK
G71-01-02-2.4mm-Lödspets--363 SEK
H71-01-04-3mm-Lödspets--306 SEK
I35391---Lödspets--223 SEK
RFQ
J35393---Lödspets---
RFQ
K70-01-10-1mm-Offset konisk nålspets 1 mm dia.53 "-375 SEK
L72-01-03-4mm-Lödspets64 "-373 SEK
RFQ
M72-01-01-3mm-Lödspets--681 SEK
N72-01-05-1mm-Lödspets58 1 / 4 "-626 SEK
O72-01-06-4mm-Lödspets68 1 / 2 "-601 SEK
P70-01-03-2mm-Lödspets63 3 / 4 "-375 SEK
Q70-01-07-0.5mm-Lödspets63 3 / 4 "-330 SEK
R70-01-16---Lödspets--472 SEK
S91-01-01---Lödspets-1mm360 SEK
T91-01-02---Lödspets-2.4mm324 SEK
T91-01-03---Lödspets-2mm316 SEK
U70-01-53---Lödspets--330 SEK
V35387---Lödspets--243 SEK
W35402-3.6mm-Lödspets--186 SEK
RFQ
X35400---Lödspets--258 SEK
MASTER APPLIANCE -

Uppvärmningsutrustning

StilModellDiameterArtikelBreddPris (ex moms)
A35394-Krympfäste-209 SEK
B70-01-5512.7mmLödspets19mm121 SEK
C70-01-5419mmLödspets22.2mm145 SEK
D72-01-5425.4mmLödspets25.4mm195 SEK
E72-01-5532mmLödspets32mm195 SEK
MASTER APPLIANCE -

Tips

ModellArtikelPris (ex moms)
72-01-15CH9KVU1 047 SEK
Se detaljer
MASTER APPLIANCE -

Tips, Hot Blow

ModellArtikelPris (ex moms)
170-01-52CH9KVX282 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?