STREAMLIGHT Specialficklampor

Lämplig för applikationer som sträcker sig från att navigera i trädbevuxna stigar till att identifiera personer på nära håll. Har polykarbonat / glaslins för minimal optisk distorsion och reptålighet. Leverera intensitet upp till 163 lumen. Erbjuds med alternativ för tryckknapp och på / av-omkopplare

Filter

STREAMLIGHT -

Vapenmonterade ficklampor

StilModellLängdBatteriets bränningstidBatteritypLens MaterialLjusutgångslägenLumensAntal batterierHögsta strålintensitetPris (ex moms)
A692603 25 / 64 "1.5 hrs.LitiumBoro floatglasHög / Strobe1000 lm2200003 434 SEK
A692623 25 / 64 "1.5 hrs.LitiumBoro floatglasHög / Strobe1000 lm2200003 976 SEK
B692303.25 "2.5 timmarLitium-IonGlasHög / Strobe160212,0007 003 SEK
C692103.25 "2.5 timmarLitium-IonGlasHög / Strobe160312,0002 890 SEK
D691203.25 "2.5 timmarLitium-IonGlasLaser / ljus / ljus & laser160212,0006 881 SEK
STREAMLIGHT -

Ficklampa Led Aa Nylon

StilModellKörtid vid hög inställningBatteriets bränningstidStrålavståndKroppsfärgLjusstyrkaLjusutgångLumensMaximal lumenutgångPris (ex moms)
A917423.5 timmar3 timmar 30 min. lm \ 12 timmar lm, 8 timmar lm (blixt), 20 dagar, lm (månsken)227m (hög), 131m (låg)Gul12,900 (hög), 4,300 (låg)150/55 ​​lm150/551502 170 SEK
B917443.5 timmar3 timmar 30 min. lm \ 12 timmar lm, 8 timmar lm (blixt), 20 dagar, lm (månsken)227m (hög), 131m (låg)Orange12,900 (hög), 4,300 (låg)150/55 ​​lm150/551502 477 SEK
C916423.8 timmar3 timmar 45 min. lm \ 12 timmar lm, 8 timmar lm (blixt), 20 dagar, lm (månsken)54m (hög), 30m (låg)Gul730 (hög), 230 (låg)163/50 ​​lm163/501632 469 SEK
D916443.8 timmar3 timmar 45 min. lm \ 12 timmar lm, 8 timmar lm (blixt), 20 dagar, lm (månsken)54m (hög), 30m (låg)Orange730 (hög), 230 (låg)163/50 ​​lm163/501632 095 SEK
STREAMLIGHT -

Fjärrtryck med strömbrytare, Fjärrkontakt

ModellArtikelPris (ex moms)
69135CU4TDE575 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?