WESCO Specialhandbilar

Wescos specialhandtruckar har stålkonstruktion för att lyfta och transportera gasflaskor eller träutrustning på ett säkert sätt. Kan hantera laster upp till 10000 2 lb. Finns i 4- och XNUMX-hjulskonfigurationer.

Filter

WESCO -

Ergonomiska, industriella stållastbilar

Wesco stålhandbilar med Touch-N-Tilt ergonomiska funktioner gör dessa till en innovativ, toppmodern enhet som minskar det fysiska arbetet med 66% eller mer. Dessa lastbilar har en pedal av push-typ för att göra lasten lättare (max 700 lb) och en svetsad ram kompatibel med 8-tums eller 10-tums hjul. De finns i varianter med en slinga, dubbla och kontinuerliga handtag Raptor Supplies.

StilModellLastkapacitetTotal längdTotal breddHjulmaterialPris (ex moms)
A210545500 lb.18.75 "19.5 "Massivt gummi4 777 SEK
A210544600 lb.18.75 "19.5 "Moldon gummi4 812 SEK
B210547600 lb.19.75 "22 "Pneumatisk5 660 SEK
A210546600 lb.19.75 "20 "Semi-pneumatisk5 246 SEK
B210549700 lb.19.75 "20 "Massivt gummi5 515 SEK
WESCO -

Tunga lastbilar

Wesco lagerlastbilar är konstruerade för att ge utmärkt golvskydd vid transport av lådor, soptunnor och lådor med en maximal belastning på 1000 pund. Dessa stålbilar har en dubbelsidig design för extra stöd och kontrollerad rullning och pneumatiska / gjutna gummihjul för vibrationsabsorption. Varianter finns i två- och fyrhjulskonfigurationer på Raptor Supplies.

StilModellFärgLastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddTypHjulmaterialPris (ex moms)
A210060Blå900 lb.37.25 "22.5 "20.5 "4-hjulMoldon gummi9 445 SEK
B210062Blå1000 lb.37.25 "22 "20.5 "4-hjulMoldon gummi9 704 SEK
A210061Blå700 lb.37.25 "22 "20.5 "4-hjulPneumatisk10 029 SEK
C210055Red900 lb.50.5 "22.5 "21 "2-hjulMoldon gummi5 732 SEK
C210056Red700 lb.50.5 "23.5 "21 "2-hjulPneumatisk5 970 SEK
C210239Red1000 lb.50.5 "24 "21 "2-hjulMoldon gummi6 665 SEK
WESCO -

Professionell serie cylinderbilar

Wesco Professional Series cylinderbilar transporterar säkert syre, acetylen, kväve och liknande gastankar. Dessa lastbilar har en stålram för att bära cylindrar som väger upp till 250 kg och en säkerhetskedja för att säkra cylindern. De är utrustade med 4 hjul (2 små bakre och 2 stora framhjul) för transport av cylindrar i vertikal, lutande eller horisontell orientering. Det fjäderbelastade lägeslåset garanterar enkel konvertering mellan dessa 3 lägen. Välj från ett brett utbud av Professional Series cylinderbilar, även tillgängliga i tvåcylindriga varianter Raptor Supplies.

StilModellLastkapacitetTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A210123250 lb.41.75 "19 "4 607 SEK
B210124500 lb.42.25 "29 "7 981 SEK
StilModellPris (ex moms)
A24025134 389 SEK
A24025028 688 SEK
WESCO -

Möbler flyttare

Wesco möbelföretag är idealiska för transport av datorutrustning, tunga lådor och möbler i lager och kontor. De har inbyggda nylonremmar och spännband för spännband för att fästa arbetsstycket i vagnen och 6-tums svänghjul av polyuretan för manövrering genom trånga utrymmen. Dessa rörelser har en hydraulisk lyftmekanism för att minimera användarens trötthet. Välj från ett brett utbud av dessa möbelförare, tillgängliga i 1320 och 3950 lb lastkapacitet Raptor Supplies.

StilModellLastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddPowered ByPris (ex moms)
A27295234 oz / tum42 "16 "26.5 "Hydraulisk jack17 972 SEK
B2729511320 lb.32 "15 "23 "Manuell11 039 SEK
WESCO -

Rais-N-Rol Maskinflyttare

Wescos maskinflyttare från Rais-N-Rol-serien är designade för transport av tunga möbler och maskiner i lager och förråd, samt leverans-, förpacknings- och fraktanläggningar. De har en handmanövrerad hydraulisk domkraftsmekanism med kontrollerad sänkning för att lyfta tunga laster och svängbara hjul i uretan/stål för att tillåta tunga laster att mobiliseras längs en slät yta i vilken riktning som helst. Dessa Wesco maskinflyttare levereras med krokar för halkfria lastbindare för att säkra stor och tung last vid frakt av gods. Välj från ett brett utbud av dessa rödfärgade maskinflyttare, tillgängliga med lastkapaciteter från 2000 till 10000 lb på Raptor Supplies.

StilModellLastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddHjulmaterialPris (ex moms)
A2600862000 lb.48.375 "15.5 "23 "uretan24 801 SEK
A2600912000 lb.48.375 "15.5 "23 "uretan30 051 SEK
B2600874000 lb.43.625 "19.75 "23 "Stål35 610 SEK
B2600924000 lb.43.625 "19.75 "23 "Stål40 635 SEK
C2600886000 lb.41.375 "18.75 "23 "Stål42 729 SEK
C2600936000 lb.41.375 "18.75 "23 "uretan40 691 SEK
C2601386000 lb.43.625 "18.75 "23 "Stål43 979 SEK
D2601396000 lb.43.625 "18.75 "23 "uretan49 102 SEK
E2600898000 lb.41.375 "20.75 "23 "Stål50 142 SEK
E2600948000 lb.41.375 "20.75 "23 "uretan47 879 SEK
F26009510000 lb.47.625 "21.75 "24 "Stål52 235 SEK
F26009010000 lb.47.625 "21.75 "24 "Stål50 446 SEK
WESCO -

Hydraulisk cylinderlyft

Wesco hydrauliska cylinderlyftar är konstruerade för att lyfta och transportera gasflaskor. De är gjorda av stål för att tåla belastningar upp till 300 lb och har två fasta och två svängbara hjul för enkel manövrerbarhet, även i trånga utrymmen. Dessa hissar är utrustade med en fotmanövrerad hydraulisk pump med frigörare eller manuell vinsch (på utvalda modeller) för att lyfta laster till en maximal höjd av 40 tum. De kommer med fasthållningskedjor för att hålla cylindern på plats. Välj mellan ett brett utbud av dessa hydraulcylinderlyftar, tillgängliga i 54 & 58 tum höjder på Raptor Supplies.

StilModellHissLastkapacitetTotala höjdenPris (ex moms)
A260161Hydraulisk pump300 Ibs54 "26 365 SEK
B260163Manuell vinsch300 lb.58 "22 817 SEK
WESCO -

Kärlvagn, halv-pneumatisk, 500 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
240042AG7HFK2 741 SEK
WESCO -

Stor flytande gasflaskvagn, snabbkopplingskedja, 1000 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
210131AG7HQG12 932 SEK
WESCO -

Skåpbil, Poly icke-märkande hjul, 400 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
272998AG7KCB1 682 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?