Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANDUIT BSN18-M Butt Splice Connector Röd 1.150 tum PK1000 | AH8XVL 39AY26

PANDUIT BSN18-M Butt Splice Connector Röd 1.150 tum PK1000

Finns i lager
Artikel: AH8XVL Modell: BSN18-MKorsref: 39AY26
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
7 413 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkarvanslutning
Fat Inside Dia.0.13 "
AnslutningsmaterialTennpläterad koppar
AnslutningstypPressa
AnslutningstypButt Splice
IsolationsfärgRed
IsoleringstypNylon
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.15 "
Sömlödd
Trådområde22 till 18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.305
Fartygets höjd (cm)20.07
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)11.68
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.IsoleringstypMax. Temp.Max. SpänningTotal längdSömTrådområdeförp. Antal.Pris
PANDUIT BS10-D Butt Splice Connector 12 till 10 AWG PK500 | AH8XUX 39AY13 BS10-D0.14 "Bar302 grader F2000V0.63 "lödd12 till 10 AWG5003 482 kr
PANDUIT BS10-L Butt Splice Connector 2 till 10 AWG PK50 | AH8XUY 39AY14 BS10-L0.14 "Bar302 grader F2000V0.63 "lödd12 till 10 AWG50735SEK
PANDUIT BS18-C Butt Splice Connector 22 till 18 AWG PK100 | AH8XVB 39AY17 BS18-C0.076 "Bar302 grader F2000V0.62 "lödd22 till 18 AWG1001 110 kr
PANDUIT BSH10-E Butt Splice Connector 12 till 10 AWG PK20 | AH8XVC 39AY18 BSH10-E0.24 "Värmekrymp230 grader F600V1.64 "Sömlös12 till 10 AWG201 066 kr
PANDUIT BSH18-Q Butt Splice Connector 22 till 18 AWG PK25 | AH8XVE 39AY20 BSH18-Q0.17 "Värmekrymp230 grader F600V1.45 "Sömlös22 till 18 AWG251 217 kr
PANDUIT BSN10-D Butt Splice Connector Yellow 1.140 tum PK500 | AH8XVF 39AY21 BSN10-D0.21 "Nylon221 grader F600V1.14 "lödd12 till 10 AWG5005 476 kr
PANDUIT BSN10-L Butt Splice Connector Yellow 1.140 tum PK50 | AH8XVG 39AY22 BSN10-L0.21 "Nylon221 grader F600V1.14 "lödd12 till 10 AWG501 444 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT BSN18-M Butt Splice Connector Röd 1.150 tum PK1000
7 413 kr /packa