IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Stegborrsatser

Filter

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Höghastighetsstålborrsats

StilModellFinishMaterialAntal bitarSkaftstorlekStorleksområdeStorlekar ingårPris (ex moms)
A10225ÅngoxidHSS41/4", 3/8", 7/16"1/8" to 1-3/8"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-34 258 SEK
B15502TiN-belagdHärdat stål31/4 x 3/8 "1/8 "till 3/4"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"2 340 SEK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Stegborrsatser

StilModellStorleksområdeBitlängdFinishStorlekar ingårArtikelMaterialAntal bitarSkaftstorlekPris (ex moms)
A10502cb1/8 "till 3/4"2-3/4", 3-1/8"Ångoxid1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"StegborrsatsKobolt31/4 ", 3/8"2 615 SEK
B111044 mm till 22 mm2.875 "Bright10 hålstorlekar (4 mm - 22 mm), 2 mm stegSteg borrHöghastighetsstål103 / 8 "1 062 SEK
C161044 mm till 22 mm2.875 "Titan nitride10 hålstorlekar (4 mm - 22 mm), 2 mm stegSteg borrHöghastighetsstål103 / 8 "1 184 SEK
D111036 mm till 18 mm2 9 / 16 "Bright7 hålstorlekar (6 mm - 18 mm), 2 mm stegSteg borrHöghastighetsstål73 / 8 "1 030 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?