Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IRWIN INDUSTRIELLT VERKTYG 11103 Stegborrsats 3m 7 Hålstorlekar | AB6LPM 21Y395

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 11103 Stegborrsats 3m 7 hålstorlekar

Finns i lager
Artikel: AB6LPM Modell: 11103Korsref: 21Y395
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
1 044 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSteg borr
Bitlängd2 9 / 16 "
FinishBright
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt1
Antal hålstorlekar7
Antal bitar7
Skaftstorlek3 / 8 "
SkafttypHex
Storlek6 mm till 18 mm och 2 mm
Storleksområde6 mm till 18 mm
Storlekar ingår7 hålstorlekar (6 mm - 18 mm), 2 mm steg
Stegtjocklek2 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8202200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorleksområdeBitlängdFinishStorlekar ingårArtikelMaterialAntal bitarSkaftstorlekPris
IRWIN INDUSTRIELLT VERKTYG 11104 Stegborrsats 4m 10 Hålstorlekar | AB6LPP 21Y397 111044 mm till 22 mm2.875 "Bright10 hålstorlekar (4 mm - 22 mm), 2 mm stegSteg borrHöghastighetsstål103 / 8 "1 167 kr
IRWIN INDUSTRIELLT VERKTYG 16104 Stegborrsats 4mt 10 hålstorlekar | AB6LPT 21Y402 161044 mm till 22 mm2.875 "Titan nitride10 hålstorlekar (4 mm - 22 mm), 2 mm stegSteg borrHöghastighetsstål103 / 8 "1 184 kr
IRWIN INDUSTRIELLT VERKTYG 10502cb Kobolt stegborrset 1/8-3/4 tum 3 st | AB9EHF 2CJR9 10502cb1/8 "till 3/4"2-3/4", 3-1/8"Ångoxid1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"StegborrsatsKobolt31/4 ", 3/8"2 615 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 11103 Stegborrsats 3m 7 hålstorlekar
1 044 kr /enhet