Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IRWIN INDUSTRIELLT VERKTYG 10502cb Kobolt stegborrset 1/8-3/4 tum 3 st | AB9EHF 2CJR9

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10502cb kobolt stegborrset 1/8-3/4 tum 3 st

Finns i lager
Artikel: AB9EHF Modell: 10502cbKorsreferens: 2CJR9

Få det Maj 8, Onsdag
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
2 615 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStegborrsats
Bitlängd2-3/4", 3-1/8"
FinishÅngoxid
MaterialKobolt
Antal flöjt1
Antal hålstorlekar28
Antal bitar3
Skaftstorlek1/4 ", 3/8"
SkafttypHex
Storleksområde1/8 "till 3/4"
Storlekar ingår1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
Stegtjocklek1/32 "och 1/16"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)20.07
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8207506000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: IRWIN UNIBIT

Produktvarianter

ProduktModellStorleksområdeBitlängdFinishStorlekar ingårArtikelMaterialAntal bitarSkaftstorlekPris
IRWIN INDUSTRIELLT VERKTYG 11103 Stegborrsats 3m 7 Hålstorlekar | AB6LPM 21Y395 111036 mm till 18 mm2 9 / 16 "Bright7 hålstorlekar (6 mm - 18 mm), 2 mm stegSteg borrHöghastighetsstål73 / 8 "1 044 kr
IRWIN INDUSTRIELLT VERKTYG 11104 Stegborrsats 4m 10 Hålstorlekar | AB6LPP 21Y397 111044 mm till 22 mm2.875 "Bright10 hålstorlekar (4 mm - 22 mm), 2 mm stegSteg borrHöghastighetsstål103 / 8 "1 167 kr
IRWIN INDUSTRIELLT VERKTYG 16104 Stegborrsats 4mt 10 hålstorlekar | AB6LPT 21Y402 161044 mm till 22 mm2.875 "Titan nitride10 hålstorlekar (4 mm - 22 mm), 2 mm stegSteg borrHöghastighetsstål103 / 8 "1 184 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10502cb kobolt stegborrset 1/8-3/4 tum 3 st
2 615 kr /enhet