WIDIA Tryck på Uppsättningar

Fraktionerad maskinskruv och metriska handkranar med höghastighetsstålkonstruktion och spiralpunktsdesign. Används för att klippa exakta trådar i trä, plast och metall och erbjuds i 3-, 4- och 6-flöjtsvarianter

Filter

StilModellAntal flöjtTotal längdShank Dia.gäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris (ex moms)
A1474431 15 / 16 "0.141 "5 / 8 "M3-0.50639 SEK
A1476042.125 "0.168 "3 / 4 "M4-0.70524 SEK
WIDIA -

Hand Tap Sets

StilModellTonhöjdMått typFinishGränser för pitchdiameterShank Dia.StorlekTryck på Stilgäng~~POS=TRUNCPris (ex moms)
A148161.5mmmetriskobestruketD60.381 "M10-1.25 "801 SEK
A148001.25mmmetriskobestruketD50.318 "M8-1.125 "558 SEK
A148321.75mmmetriskobestruketD60.367 "M12-1 21 / 32 "1 248 SEK
B148482.0mmmetriskBrightD70.429 "M1453531 23 / 32 "1 876 SEK
B148642.0mmmetriskBrightD70.48 "M1653531 13 / 16 "2 280 SEK
B148962.5mmmetriskBrightD70.652 "M2053532"4 190 SEK
B148802.5mmmetriskBrightD70.542 "M1853531 13 / 16 "3 094 SEK
B149123mmmetriskBrightD80.76 "M2453532 7 / 32 "5 654 SEK
A146486FraktioneradBrightH41.233 "1.5 "53033"17 708 SEK
A145977FraktioneradBrightH40.896 "1.125 "53032 9 / 16 "8 704 SEK
A146157FraktioneradBrightH41.021 "1.25 "53032 9 / 16 "12 261 SEK
C116718Fraktioneradobestruket2B0.381 "3 / 8 "-2.5 "4 497 SEK
D116639Fraktioneradobestruket2B0.697 "3 / 8 "-2 7 / 32 "3 496 SEK
D1165510Fraktioneradobestruket2B0.59 "3 / 8 "-2"2 526 SEK
A1445110FraktioneradobestruketH30.59 "3 / 4 "-2"2 630 SEK
D1164711Fraktioneradobestruket2B0.48 "3 / 8 "-1 13 / 16 "1 820 SEK
A1438211FraktioneradobestruketH30.48 "5 / 8 "-1 13 / 16 "2 192 SEK
A1460612FraktioneradBrightH40.896 "1.125 "53032 9 / 16 "9 648 SEK
E1163912Fraktioneradobestruket2B0.429 "9 / 16 "-1 21 / 32 "1 501 SEK
A1456012FraktioneradBrightH40.8 "1"53032 1 / 2 "5 100 SEK
A1465612FraktioneradBrightH41.233 "1.5 "53033"18 149 SEK
A1462312FraktioneradBrightH41.021 "1.25 "53032 9 / 16 "12 536 SEK
A1434112FraktioneradobestruketH30.429 "9 / 16 "-1 21 / 32 "1 603 SEK
E1163113Fraktioneradobestruket2B0.367 "3 / 8 "-1 21 / 32 "969 SEK
E1428413FraktioneradobestruketH30.367 "1 / 2 "-1 21 / 32 "1 079 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?