TAYLOR Temperaturlarm

Filter

WINLAND ELECTRONICS -

Temperaturlarm

StilModellKontaktbetygDjupHöjdKraftkällaTemp. RäckviddBreddPris (ex moms)
AEA200-241A @ 30 VDC1.25 "4.75 "23 till 26 VDC @ 120mA-58 grader till 299 grader F.6"3 943 SEK
AEA400-121A @ 30 VDC1.25 "4.75 "11 till 14 VDC @ 120mA-58 grader till 299 grader F.6"6 155 SEK
BEA400-241A @ 30 VDC1.25 "4.75 "23 till 26 VDC @ 120mA-30 grader till 120 grader F.6"6 382 SEK
AEA200-121A @ 30 VDC1.25 "4.75 "11 till 14 VDC @ 120mA-58 grader till 299 grader F.6"2 742 SEK
CTA-2HL50mA vid 12 VDC1"3.75 "-30 grader till 100 grader F.6.25 "-
RFQ
DTA-40200mA @ 24VDC / VAC9 / 16 "13 / 16 "-39 grader F2.5 "512 SEK
SUPCO -

Temperaturlarm

StilModellLarminställningDjupHöjdKraftkällaTidsfördröjningBreddPris (ex moms)
ATA-7Aktivera endast vid Temp Rise1"5.75 "9V batteri (batteri ingår ej)1 timme1.5 "820 SEK
BTA2Aktivera vid Temp Rise eller Fall1.625 "4.875 "120 VAC0 eller 1 timme3"1 656 SEK
CTA-6Aktivera vid Temp Rise eller Fall1.625 "4.875 "120 VAC0 eller 1 timme3"2 329 SEK
WINLAND ELECTRONICS -

Larm, 20 till 110 grader. F/-6.7 till 37.8 grader C

ModellArtikelPris (ex moms)
MTA-2CN2TNW1 970 SEK
SUMP ALARM -

Temperatur- och luftfuktighetsgivare, Trådlös Temp Monitor, Frys/Kylskåp

ModellArtikelPris (ex moms)
LS-SENTRY-120V-FREEZER-10FT-RAWCU4VKV2 030 SEK
SUMP ALARM -

Temperatur- och luftfuktighetssensor, trådlös temperaturövervakning

ModellArtikelPris (ex moms)
LS-SENTRY-120V-FREEZER-4FT-RAWCU4VKW1 845 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?