AUTONICS Temperaturkontroller

Perfekt för användning i värme- och kylsystem för att övervaka och kontrollera temperaturer. Har en termistorsensor och erbjuds i olika ingångsspänning

Filter

AUTONICS -

Digital temperaturkontroller

Autonics digitala temperaturregulatorer är utformade för att kontrollera och bibehålla temperaturen i värme- och / eller kylsystem. De har en fyrsiffrig LED-skärm, ett AL4-larm, en inbyggd utbränningsfunktion, ett termoelement eller en RTD-sensor för platina och justerbara övre och nedre börvärden. Dessa UL-listade och CE-certifierade Autonics temperaturregulatorer låter dig ställa in temperatur med en ratt och har en kontrollperiod som sträcker sig från 1 till 0.1 sekunder. Du kan välja mellan ett brett spektrum av dessa temperaturregulatorer baserat på olika ingångsspänning, effektvärden och längder.

StilModellStälla in noggrannhetControl ModeDjupVäxelfunktionBreddArtikelLängdProduktionPris (ex moms)
A21HJ25(PV +/- 0.5% eller +/- 1C) rdg +/- 1DigitPå / Av eller P, PI, PD, PID1.89 "DPST1.89 "Temperaturkontroll2.54 "Relä 250 VAC 3A 1a1 668 SEK
B21HJ35(PV +/- 0.5% eller +/- 1C.) Rdg +/- 1 siffrorPå / Av eller P, PI, PD, PID1.42 "DPST2.83 "Temperaturkontroll3.03 "Relä 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max1 586 SEK
B21HJ36(PV +/- 0.5% eller +/- 1C.) Rdg +/- 1 siffrorPå / Av eller P, PI, PD, PID1.42 "Nej2.83 "Temperaturindikator3.03 "--
RFQ
C21HJ29(PV +/- 0.5% eller +/- 1C max.) Rdg +/- 1 siffrorPå / Av eller P1.42 "SPDT2.83 "Temperaturkontroll3.03 "Relä 250 VAC 16A 1c1 801 SEK
D21HJ30Vid rumstemperatur (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% eller +/- 1C) +/- 1Digit, utanför rummets temperatur. (PV +/- 0.5% eller +/- 2C) +/- 1DigitPå / Av eller P, PI, PD, PID2.56 "SPST, DPST1.89 "Temperaturkontroll3.78 "Relä 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max1 729 SEK
E21HJ31Vid rumstemperatur (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% eller +/- 1C) +/- 1Digit, utanför rummets temperatur. (PV +/- 0.5% eller +/- 2C) +/- 1DigitPå / Av eller P, PI, PD, PID3.78 "SPST, DPST3.78 "Temperaturkontroll2.56 "Relä 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max1 738 SEK
F21HJ32Vid rumstemperatur (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% eller +/- 1C) +/- 1Digit, utanför rummets temperatur. (PV +/- 0.5% eller +/- 2C) +/- 1DigitPå / Av eller P, PI, PD, PID1.89 "SPST, DPST1.89 "Temperaturkontroll2.54 "Relä 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max1 545 SEK
G21HJ54FS +/- 0.3% eller 3CPå / av eller P, PI, PD, PIDF, PIDS3.54 "SPST, SPDT1.89 "Temperaturkontroll1.89 "Relä 250 VAC 3A 1c2 357 SEK
G21HJ55FS +/- 0.3% eller 3CPå / av eller P, PI, PD, PIDF, PIDS3.54 "SPST1.89 "Temperaturkontroll1.89 "SSR 12 VDC +/- 3 30mA Max2 356 SEK
H21HJ48FS +/- 0.3% eller 3CPå / av eller P, PI, PD, PIDF, PIDS4.05 "SPDT, DPST3.78 "Temperaturkontroll3.94 "Relä 250 VAC 3A 1c-
RFQ
I21HJ28Termoelement / RTD vid rumstemp. (23C +/- 5C) (PV +/- 0.3% eller +/- 1C) +/- 1Digit utanför rummets temperatur. (PV +/- 0.5% eller +/- 2C) +/- 1 siffra analog vid rumstemperatur (23C +/- 5C) +/- 0.3% FS +/- 1 siffra utanför rummets temperatur. +/- 0.5C% FS +/- 1DigitPå / Av eller P, PI, PD, PID3.78 "DPST1.89 "Temperaturkontroll2.54 "Relä 250 VAC 3A 1a-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?